Wurth_tuotekuvasto
65 Tuote nr DIN/ ISO Jako P (mm) Rulla Ø d 1 (mm) Sisälenkin leveys b 1 (mm) Tapin Ø d 2 (mm) Tapin Pituus L (mm) Tapin Pituus liitin L C (mm) Sivulevyn korkeus h 2 (mm) Sivulevyn paksuus t/T (mm) Murto- kuorma DIN (kN) Paino/ metri (kg/m) 1807 070 125 06B-2 9,525 6,35 5,72 3,28 23,4 24,4 8,20 1,30 16,9 0,77 1807 070 175 08B-2 12,700 8,51 7,75 4,45 31,0 32,2 11,80 1,60 32,0 1,34 1807 070 225 10B-2 15,875 10,16 9,65 5,08 36,1 37,5 14,70 1,70 44,5 1,84 1807 070 275 12B-2 19,050 12,07 11,68 5,72 42,0 43,6 16,00 1,85 57,8 2,31 1807 070 325 16B-2 25,400 15,88 17,02 8,28 98,0 69,3 21,00 4,15/3,1 106,0 5,42 1807 070 375 20B-2 31,750 19,05 19,56 10,19 77,8 81,5 26,40 4,5/3,5 170,0 7,20 1807 070 425 24B-2 38,100 25,40 25,40 14,63 101,7 106,2 33,20 6,0/4,8 280,0 13,40 1807 070 475 28B-2 44,450 27,94 30,99 15,90 124,6 129,1 36,70 7,5/6,0 360,0 16,60 1807 070 525 32B-2 50,800 29,21 30,99 17,81 142,6 129,6 42,00 7,0/6,0 450,0 21,00 Rullaketju WRC 06B-2 1807 070 125 Liitin Suora WRC 06B-2 1807 070 130 Liitin Supistettu WRC 06B-2 1807 070 135 Liitin Sup.kaksois WRC 06B-2 1807 070 140 Rullaketju WRC 08B-2 1807 070 175 Liitin Suora WRC 08B-2 1807 070 180 Liitin Supistettu WRC 08B-2 1807 070 185 Liitin Sup.kaksois WRC 08B-2 1807 070 190 Rullaketju WRC 10B-2 1807 070 225 Liitin Suora WRC 10B-2 1807 070 230 Liitin Supistettu WRC 10B-2 1807 070 235 Liitin Sup.kaksois WRC 10B-2 1807 070 240 Rullaketju WRC 12B-2 1807 070 275 Liitin Suora WRC 12B-2 1807 070 280 Liitin Supistettu WRC 12B-2 1807 070 285 Liitin Sup.kaksois WRC 12B-2 1807 070 290 WRC-Standardi Rullaketjut Rullaketju WRC 16B-2 1807 070 325 Liitin Suora WRC 16B-2 1807 070 330 Liitin Supistettu WRC 16B-2 1807 070 335 Liitin Sup.Kaksois WRC 16B-2 1807 070 340 Rullaketju WRC 20B-2 1807 070 375 Liitin Suora WRC 20B-2 1807 070 380 Liitin Supistettu WRC 20B-2 1807 070 385 Liitin Sup.Kaksois WRC 20B-2 1807 070 390 Rullaketju WRC 24B-2 1807 070 425 Liitin Suora WRC 24B-2 1807 070 430 Liitin Supistettu WRC 24B-2 1807 070 435 Liitin Sup.Kaksois WRC 24B-2 1807 070 440 Rullaketju WRC 28B-2 1807 070 475 Liitin Suora WRC 28B-2 1807 070 480 Liitin Supistettu WRC 28B-2 1807 070 485 Liitin Sup.Kaksois WRC 28B-2 1807 070 490 Rullaketju WRC 32B-2 1807 070 525 Liitin Suora WRC 32B-2 1807 070 530 Liitin Supistettu WRC 32B-2 1807 070 535 Liitin Sup.Kaksois WRC 32B-2 1807 070 540 2-rivinen Pakkauskoko 5 m Ketjulaatikko sisältää yhden suoran liittimen 3/8” = 06B 1/2” = 08B 5/8” = 10B 3/4” = 12B 1” = 16B 1 ¼” = 20B 1 ½” = 24B 1 ¾” = 28B 2” = 32B BS (Brittiläinen standardi)
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=