Wurth_tuotekuvasto
66 Tuote nr DIN/ ISO Jako P (mm) Rulla Ø d 1 (mm) Sisälenkin leveys b 1 (mm) Tapin Ø d 2 (mm) Tapin Pituus L (mm) Tapin pituus liitin L C (mm) Sivulevyn korkeus h 2 (mm) Sivulevyn paksuus t/T (mm) Murto- kuorma (kN) Paino/ metri (kg/m) 1807 070 600 16B-1 25,400 15,88 17,02 8,28 36,10 39,1 21,00 4,15 72,80 3,08 1807 070 610 R16B-1 25,400 15,88 17,02 8,28 36,10 39,1 24,00 3,10 72,80 3,49 Rullaketju Hammastettu WRC 16B-1 1807 070 900 Liitin Suora Hammastettu WRC 16B-1 1807 070 905 WRC-Rullaketjut Rullaketju Suorin sivulevyin WRC 16B-1 1807 070 600 Liitin Suorin sivulevyin WRC 16B-1 H=21 1807 070 605 Rullaketju Suorin sivulevyin WRC 16B-1 1807 070 610 Liitin Suorin sivulevyin WRC 16B-1 H=24 1807 070 615 Tuote nr DIN/ISO P (mm) h (mm) H (mm) 1807 070 900 16B-1 25,4 16,0 26,4 1” = 16 B Suorilla sivulevyillä Pakkauskoko 5 m Ketjulaatikko sisältää yhden suoran liittimen Hammastetuilla sivulevyillä (Hammastus jokaisessa ulkolenkissä) Pakkauskoko 5 m Ketjulaatikko sisältää yhden suoran liittimen
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=