Wurth_tuotekuvasto

67 Tuote nr DIN/ ISO Jako P (mm) Rulla Ø d 1 (mm) Sisälenkin leveys b 1 (mm) Tapin Ø d 2 (mm) Tapin Pituus L (mm) Tapin Pituus liitin L C (mm) Sivulevyn korkeus h 2 (mm) Sivulevyn paksuus t/T (mm) Murto- kuorma (kN) Paino/ metri (kg/m) 1807 070 700 06B-1 9,525 6,35 5,72 3,28 13,15 14,1 8,20 1,30 6,20 0,41 1807 070 720 08B-1 12,700 8,51 7,75 4,45 16,70 18,2 11,80 1,60 12,00 0,69 1807 070 740 10B-1 15,875 10,16 9,65 5,08 19,50 20,9 14,70 1,70 14,50 0,93 1807 070 760 12B-1 19,050 12,07 11,68 5,72 22,50 24,2 16,00 1,85 18,50 1,15 1807 070 780 16B-1 25,400 15,88 17,02 8,28 36,10 37,4 21,00 4,15/3,1 40,00 2,71 1807 070 800 20B-1 31,750 19,05 19,56 10,19 41,30 45,0 26,40 4,5/3,5 59,00 3,70 WRC-Ruostumattomat ketjut Rullaketju Ruostumaton WRC 06BSS-1 1807 070 700 Liitin Suora Ruostumaton WRC 06BSS-1 1807 070 705 Liitin Sup. Ruostumaton WRC 06BSS-1 1807 070 710 Rullaketju Ruostumaton WRC 08BSS-1 1807 070 720 Liitin Suora Ruostumaton WRC 08BSS-1 1807 070 725 Liitin Sup. Ruostumaton WRC 08BSS-1 1807 070 730 Rullaketju Ruostumaton WRC 10BSS-1 1807 070 740 Liitin Suora Ruostumaton WRC 10BSS-1 1807 070 745 Liitin Sup. Ruostumaton WRC 10BSS-1 1807 070 750 Rullaketju Ruostumaton WRC 12BSS-1 1807 070 760 Liitin Suora Ruostumaton WRC 12BSS-1 1807 070 765 Liitin Sup. Ruostumaton WRC 12BSS-1 1807 070 770 Rullaketju Ruostumaton WRC 16BSS-1 1807 070 780 Liitin Suora Ruostumaton WRC 16BSS-1 1807 070 785 Liitin Sup. Ruostumaton WRC 16BSS-1 1807 070 790 Rullaketju Ruostumaton WRC 20BSS-1 1807 070 800 Liitin Suora Ruostumaton WRC 20BSS-1 1807 070 805 Liitin Sup. Ruostumaton WRC 20BSS-1 1807 070 810 1807 070 730 1807 070 725 3/8” = 06B 1/2” = 08B 5/8” = 10B 3/4” = 12B 1” = 16B 1 ¼” = 20B 1 ½” = 24B 1 ¾” = 28B 2” = 32B BS (Brittiläinen standardi) Ruostumattomat Pakkauskoko 5 m Ketjulaatikko sisältää yhden suoran liittimen

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=