Wurth_tuotekuvasto
70 Tilausmerkintä Toimitusmyynti Paino kg ø d ø D B Tuotekoodi 625-2RSR 0,006 5 16 5 1780 028 880 625-2Z 0,005 5 16 5 1780 028 890 626-2RS 0,008 6 19 6 1780 028 930 626-2RSR-C3 Toimitusmyynti 0,008 6 19 6 1780 028 940 626-2Z 0,008 6 19 6 1780 028 950 626-2Z-C3 Toimitusmyynti 0,008 6 19 6 1780 028 960 627-2RS 0,013 7 22 7 1780 028 990 627-2Z 0,013 7 22 7 1780 029 000 628-2Z IBC 0,014 8 24 8 1780 029 014 629-C-2HRS 0,019 9 26 8 1780 029 030 629-C-2Z-C3 Toimitusmyynti 0,019 9 26 8 1780 029 060 629-C-2Z 0,019 9 26 8 1780 029 050 607-2RSR 0,008 7 19 6 1780 023 600 607-2Z-C3 0,008 7 19 6 1780 023 640 607-2Z-HLC 0,007 7 19 6 1780 023 650 608-2Z 0,012 8 22 7 1780 023 710 608-2Z-C3 0,012 8 22 7 1780 023 720 608-2RSR 0,012 8 22 7 1780 023 690 629-C-2HRS-C3 Toimitusmyynti 0,020 9 26 8 1780 029 040 609-2RS-HLC 0,014 9 24 7 1780 023 760 609-2Z-HLC 0,015 9 24 7 1780 023 780 609-2Z-HLC-C3 0,015 9 24 7 1780 023 790 Urakuulalaakeri on monipuolinen ja sitä käytetäänkin melkein kaikissa koneissa, ajoneuvoissa ja laitteissa. Yksiriviset urakuulalaakerit soveltuvat korkeille kierrosnopeuksille ja ottavat vastaan sekä säteis- että aksiaalikuormia. Urakuulalaakereita on saatavana hankaavalla kumitiivistimellä ja hankaamattomalla metallisella suojalevyllä suojattuna. Laakereita saatavana myös C3-välyksellä, jossa on normaalia laakeria suurempi välys. Urakuulalaakeri RSR kumitiivistin toisella puolella laakeria 2RSR kumitiivistin molemmilla puolella laakeria HRS kumitiivistin toisella puolella laakeria (uusi kumitiivistinmalli) 2HRS kumitiivistin (uusi) molemmilla puolella laakeria Z peltitiivistin vain toisella puolella 2Z peltitiivistin molemmilla puolilla C ilman perässä olevaa numeroa uuden sukupolven urakuulalaakeri S laakerin perusmerkinnän edessä (S6205) ruostumaton laakeri C2 normaalia tiukempi välys CN normaali laakerivälys, ei merkitä laakeriin C3 laakerin välys ,vierintäelimellä hieman enemmän tilaa laakerirenkaiden välissä C4 enemmän tilaa, kuin C3 välyksellisellä K sisäreikä kartiomainen 1:12 Urakuulalaakerit ilman pidinmerkintää teräs TVH lasikuituvahvistettu polyamidipidin TB Kovakudospidin M , M1 massiivi messinkipidin vierintäelimiin ohjaava MA messinkipidin ohjaus ulkorenkaasta Y messikilevypidin A muutettu sisärakenne J20AA sähköeristys 3000 V 2RSR hankaava tiivistin (kumi) 2Z hankaamaton suojalevy (pelti)
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=