Wurth_tuotekuvasto

71 Urakuulalaakeri on monipuolinen ja sitä käytetäänkin melkein kaikissa koneissa, ajoneuvoissa ja laitteissa. Yksiriviset urakuulalaakerit soveltuvat korkeille kierrosnopeuksille ja ottavat vastaan sekä säteis- että aksiaalikuormia. Urakuulalaakereita on saatavana hankaavalla kumitiivistimellä ja hankaamattomalla metallisella suojalevyllä suojattuna. Urakuulalaakeri Tilausmerkintä Toimitusmyynti Paino kg ø d ø D B Tuotekoodi 6000-C 0,018 10 26 8 1780 020 710 6000-C-2HRS 0,020 10 26 8 1780 020 720 6000-C-2HRS-C3 0,020 10 26 8 1780 020 730 6000-C-2Z 0,018 10 26 8 1780 020 740 6000-2Z-C3 0,018 10 26 8 1780 020 750 6001-C 0,022 12 28 8 1780 020 800 6001-C-2HRS 0,022 12 28 8 1780 020 810 6001-C-2HRS-C3 0,022 12 28 8 1780 020 820 6001-C-2Z 0,022 12 28 8 1780 020 830 6001-C-Z 0,022 12 28 8 1780 020 880 6001-C-2Z-C3 0,022 12 28 8 1780 020 840 6002-C 0,030 15 32 9 1780 020 900 6002-C-2HRS 0,027 15 32 9 1780 020 910 6002-C-2HRS-C3 0,027 15 32 9 1780 020 920 6002-C-2Z 0,031 15 32 9 1780 020 830 6002-C-2Z-C3 0,031 15 32 9 1780 020 940 2RSR hankaava tiivistin (kumi) 2Z hankaamaton suojalevy (pelti)

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=