Wurth_tuotekuvasto

72 Tilausmerkintä Toimitusmyynti Paino kg ø d ø D B Tuotekoodi 6002-C-Z-TVH Toimitusmyynti 0,030 15 32 9 1780 020 982 6003 0,039 17 35 10 1780 021 000 6003-2RSR 0,039 17 35 10 1780 021 010 6003-2RSR-C3 0,039 17 35 10 1780 021 020 6003-2Z 0,037 17 35 10 1780 021 030 6003-2Z-C3 0,037 17 35 10 1780 021 040 6004-C 0,066 20 42 12 1780 021 110 6004-C-2HSR 0,066 20 42 12 1780 021 120 6004-C-2HRS-C3 0,066 20 42 12 1780 021 130 6004-C-2Z 0,066 20 42 12 1780 021 140 6004-C-2Z-C3 0,066 20 42 12 1780 021 150 6004-TB-P6-C3 Toimitusmyynti 0,066 20 42 12 1780 021 220 6005 0,079 25 47 12 1780 021 230 6005-2RSR 0,076 25 47 12 1780 021 240 6005-2RSR-C3 0,076 25 47 12 1780 021 250 6005-2Z 0,082 25 47 12 1780 021 260 6005-2Z-C3 0,082 25 47 12 1780 021 270 6005-TB-P63 Toimitusmyynti 0,079 25 47 12 1780 021 330 6006 0,117 30 55 13 1780 021 360 6006-2RSR 0,118 30 55 13 1780 021 370 6006-2RSR-C3 0,118 30 55 13 1780 021 380 6006-2Z 0,119 30 55 13 1780 021 390 6006-2Z-C3 0,119 30 55 13 1780 021 400 6007 0,151 35 62 14 1780 021 500 6007-2RSR 0,159 35 62 14 1780 021 510 6007-2RSR-C3 0,159 35 62 14 1780 021 520 6007-2Z 0,159 35 62 14 1780 021 530 6007-2Z-C3 0,159 35 62 14 1780 021 540 6008 0,192 40 68 15 1780 021 630 6008-2RSR 0,195 40 68 15 1780 021 640 6008-2RSR-C3 0,195 40 68 15 1780 021 650 6008-2Z 0,197 40 68 15 1780 021 660 6008-2Z-C3 0,197 40 68 15 1780 021 670 6009 0,239 45 75 16 1780 021 770 6009-2RSR 0,249 45 75 16 1780 021 780 6009-2RSR-C3 0,249 45 75 16 1780 021 790 6009-2Z 0,232 45 75 16 1780 021 800 6009-2Z-C3 0,232 45 75 16 1780 021 810 Laakereita saatavana myös C3-välyksellä, jossa on normaalia laakeria suurempi välys. Urakuulalaakeri on monipuolinen ja sitä käytetäänkin melkein kaikissa koneissa, ajoneuvoissa ja laitteissa. Yksiriviset urakuulalaakerit soveltuvat korkeille kierrosnopeuksille ja ottavat vastaan sekä säteis- että aksiaalikuormia. Urakuulalaakereita on saatavana hankaavalla kumitiivistimellä ja hankaamattomalla metallisella suojalevyllä suojattuna. Urakuulalaakeri 2RSR hankaava tiivistin (kumi) 2Z hankaamaton suojalevy (pelti)

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=