Wurth_tuotekuvasto

73 Laakereita saatavana myös C3-välyksellä, jossa on normaalia laakeria suurempi välys. Urakuulalaakeri on monipuolinen ja sitä käytetäänkin melkein kaikissa koneissa, ajoneuvoissa ja laitteissa. Yksiriviset urakuulalaakerit soveltuvat korkeille kierrosnopeuksille ja ottavat vastaan sekä säteis- että aksiaalikuormia. Urakuulalaakereita on saatavana hankaavalla kumitiivistimellä ja hankaamattomalla metallisella suojalevyllä suojattuna. Urakuulalaakeri Tilausmerkintä Toimitusmyynti Paino kg ø d ø D B Tuotekoodi 6010 0,261 50 80 16 1780 021 900 6010-2RSR 0,265 50 80 16 1780 021 910 6010-2RSR-C3 0,265 50 80 16 1780 021 920 6010-2Z 0,267 50 80 16 1780 021 930 6010-2Z-C3 0,267 50 80 16 1780 021 940 6011 0,385 55 90 18 1780 022 020 6011-2RSR 0,387 55 90 18 1780 022 030 6011-2RSR-C3 0,387 55 90 18 1780 022 040 6011-2Z 0,390 55 90 18 1780 022 050 6011-2Z-C3 0,390 55 90 18 1780 022 060 6012 0,415 60 95 18 1780 022 120 6012-C3 Toimitusmyynti 0,412 60 95 18 1780 022 170 6012-2RSR 0,420 60 95 18 1780 022 130 6012-2RSR-C3 0,420 60 95 18 1780 022 140 6012-2Z 0,412 60 95 18 1780 022 150 6012-2Z-C3 0,412 60 95 18 1780 022 160 6013 0,435 65 100 18 1780 022 230 6013-C3 Toimitusmyynti 0,445 65 100 18 1780 022 280 6013-2RSR 0,447 65 100 18 1780 022 240 6013-2RSR-C3 0,447 65 100 18 1780 022 250 6013-2Z 0,445 65 100 18 1780 022 260 6013-2Z-C3 0,445 65 100 18 1780 022 270 6014 0,602 70 110 20 1780 022 360 6014-C3 Toimitusmyynti 0,615 70 110 20 1780 022 410 6014-2RSR 0,617 70 110 20 1780 022 370 6014-2RSR-C3 0,617 70 110 20 1780 022 380 6014-2Z 0,615 70 110 20 1780 022 390 6014-2Z-C3 0,615 70 110 20 1780 022 400 6015 0,647 75 115 20 1780 022 480 6015-C3 Toimitusmyynti 0,655 75 115 20 1780 022 530 6015-2RSR 0,640 75 115 20 1780 022 490 6015-2RSR-C3 0,640 75 115 20 1780 022 500 6015-2Z 0,655 75 115 20 1780 022 510 6015-2Z-C3 0,655 75 115 20 1780 022 520 6016 0,850 80 125 22 1780 022 580 6016 2RSR 0,850 80 125 22 1780 022 590 6016 2RSR-C3 0,850 80 125 22 1780 022 600 6016-2Z 0,850 80 125 22 1780 022 610 2RSR hankaava tiivistin (kumi) 2Z hankaamaton suojalevy (pelti)

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=