Wurth_tuotekuvasto

74 Tilausmerkintä Toimitusmyynti Paino kg ø d ø D B Tuotekoodi 6016-2Z-C3 0,850 80 125 22 1780 022 620 6017 0,890 85 130 22 1780 022 660 6017-2RSR 0,900 85 130 22 1780 022 670 6017-2RSR-C3 0,900 85 130 22 1780 022 680 6017-2Z 0,900 85 130 22 1780 022 690 6017-2Z-C3 0,900 85 130 22 1780 022 700 6018 1,160 90 140 24 1780 022 750 6018-2RSR 1,220 90 140 24 1780 022 760 6018-2Z 1,220 90 140 24 1780 022 770 6019-2Z Toimitusmyynti 1,220 95 145 24 1780 022 840 6020 1,250 100 150 24 1780 022 890 6020-2RSR 1,250 100 150 24 1780 022 900 6020-2RSR-C3 1,250 100 150 24 1780 022 910 6020-2Z 1,420 100 150 24 1780 022 920 6020-2Z-C3 1,420 100 150 24 1780 022 930 6022 Toimitusmyynti 2,024 110 170 28 1780 023 030 6024 Toimitusmyynti 2,201 120 180 28 1780 023 090 6024-2Z Toimitusmyynti 2,197 120 180 28 1780 023 110 6026 Toimitusmyynti 3,355 130 200 33 1780 023 180 6026-2RSR-C3 Toimitusmyynti 3,355 130 200 33 1780 023 184 6028-2Z Toimitusmyynti 3,560 140 210 33 1780 023 250 6030 Toimitusmyynti 4,272 150 225 35 1780 023 310 6034-M Toimitusmyynti 8,244 170 260 42 1780 023 400 6040-M Toimitusmyynti 14,400 200 310 51 1780 023 480 6056-M Toimitusmyynti 30,900 280 420 65 1780 023 581 6200-C 0,032 10 30 9 1780 025 320 6200-C-2HRS 0,032 10 30 9 1780 025 330 6200-C-2HRS-C3 0,032 10 30 9 1780 025 340 6200-C-2Z 0,032 10 30 9 1780 025 350 6200-C-2Z-C3 0,032 10 30 9 1780 025 360 6201-C 0,036 12 32 10 1780 025 430 6201-C-2HRS 0,035 12 32 10 1780 025 440 6201-C-2HRS-C3 0,035 12 32 10 1780 025 450 6201-C-2Z 0,037 12 32 10 1780 025 500 6201-C-2Z-C3 0,037 12 32 10 1780 025 510 6202-C 0,044 15 35 11 1780 025 600 6202-C-C3 Toimitusmyynti 0,044 15 35 11 1780 025 650 6202-C-2HRS 0,044 15 35 11 1780 025 610 Laakereita saatavana myös C3-välyksellä, jossa on normaalia laakeria suurempi välys. Urakuulalaakeri on monipuolinen ja sitä käytetäänkin melkein kaikissa koneissa, ajoneuvoissa ja laitteissa. Yksiriviset urakuulalaakerit soveltuvat korkeille kierrosnopeuksille ja ottavat vastaan sekä säteis- että aksiaalikuormia. Urakuulalaakereita on saatavana hankaavalla kumitiivistimellä ja hankaamattomalla metallisella suojalevyllä suojattuna. Urakuulalaakeri 2RSR hankaava tiivistin (kumi) 2Z hankaamaton suojalevy (pelti)

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=