Wurth_tuotekuvasto

75 Laakereita saatavana myös C3-välyksellä, jossa on normaalia laakeria suurempi välys. Urakuulalaakeri on monipuolinen ja sitä käytetäänkin melkein kaikissa koneissa, ajoneuvoissa ja laitteissa. Yksiriviset urakuulalaakerit soveltuvat korkeille kierrosnopeuksille ja ottavat vastaan sekä säteis- että aksiaalikuormia. Urakuulalaakereita on saatavana hankaavalla kumitiivistimellä ja hankaamattomalla metallisella suojalevyllä suojattuna. Urakuulalaakeri 2RSR hankaava tiivistin (kumi) 2Z hankaamaton suojalevy (pelti) Tilausmerkintä Toimitusmyynti Paino kg ø d ø D B Tuotekoodi 6202-C-2HRS-C3 0,044 15 35 11 1780 025 620 6202-C-2Z 0,044 15 35 11 1780 025 630 6202-C-2Z-C3 0,044 15 35 11 1780 025 640 6203-C 0,062 17 40 12 1780 025 720 6203-C-C3 Toimitusmyynti 0,066 17 40 12 1780 025 770 6203-C-2HRS 0,066 17 40 12 1780 025 730 6203-C-2HRS-C3 0,066 17 40 12 1780 025 740 6203-C-2Z 0,065 17 40 12 1780 025 750 6203-2Z-C3 0,065 17 40 12 1780 025 760 6203-TB-P6-C3 Toimitusmyynti 0,062 17 40 12 1780 025 840 6206-TB-P6-C3 Toimitusmyynti 0,180 30 62 16 1780 026 310 6204-C 0,106 20 47 14 1780 025 870 6204-C-2HRS 0,106 20 47 14 1780 025 880 6204-C-2HRS-C3 0,106 20 47 14 1780 025 860 6204-C-2Z 0,107 20 47 14 1780 025 900 6204-C-2Z-C3 0,107 20 47 14 1780 025 910 6204-TB-P6-C3 0,107 20 47 14 1780 026 010 6205-C 0,125 25 52 15 1780 026 020 6205-C-C3 Toimitusmyynti 0,125 25 52 15 1780 026 070 6205-C-2HRS 0,125 25 52 15 1780 026 030 6205-C-2HRS-C3 0,125 25 52 15 1780 026 040 6205-C-2Z 0,130 25 52 15 1780 026 050 6205-C-2Z-C3 0,130 25 52 15 1780 026 060 6206 0,180 30 62 16 1780 026 150 6206-2RSR 0,192 30 62 16 1780 026 160 6206-2RSR-C3 0,192 30 62 16 1780 026 170 6206-2Z 0,201 30 62 16 1780 026 180 6206-2Z-C3 0,201 30 62 16 1780 026 190 6207-C 0,286 35 72 17 1780 026 350 6207-C3 Toimitusmyynti 0,294 35 72 17 1780 026 400 6207-C-2HRS 0,294 35 72 17 1780 026 360 6207-C-2HRS-C3 0,294 35 72 17 1780 026 370 6207-C-2Z 0,294 35 72 17 1780 026 373 6207-C-2Z-C3 0,294 35 72 17 1780 026 390 6207-TB-P6-C3 0,294 35 72 17 1780 026 470 6208-C 0,367 40 80 18 1780 026 500 6208-C-C3 Toimitusmyynti 0,372 40 80 18 1780 026 550 6208-C-2HRS 0,372 40 80 18 1780 026 510 6208-C-2HRS-C3 0,372 40 80 18 1780 026 520

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=