Wurth_tuotekuvasto

76 2Z hankaamaton suojalevy (pelti) 2RSR hankaava tiivistin (kumi) Laakereita saatavana myös C3-välyksellä, jossa on normaalia laakeria suurempi välys. Urakuulalaakeri on monipuolinen ja sitä käytetäänkin melkein kaikissa koneissa, ajoneuvoissa ja laitteissa. Yksiriviset urakuulalaakerit soveltuvat korkeille kierrosnopeuksille ja ottavat vastaan sekä säteis- että aksiaalikuormia. Urakuulalaakereita on saatavana hankaavalla kumitiivistimellä ja hankaamattomalla metallisella suojalevyllä suojattuna. Urakuulalaakeri Tilausmerkintä Toimitusmyynti Paino kg ø d ø D B Tuotekoodi 6208-C-2Z 0,372 40 80 18 1780 026 530 6208-C-2Z-C3 0,372 40 80 18 1780 026 540 6208-TB-P6-C3 Toimitusmyynti 0,372 40 80 18 1780 026 610 6209 0,404 45 85 19 1780 026 640 6209-C3 Toimitusmyynti 0,405 45 85 19 1780 026 690 6209-2RSR 0,405 45 85 19 1780 026 650 6209-2RSR-C3 0,405 45 85 19 1780 026 660 6209-2Z 0,413 45 85 19 1780 026 670 6209-2Z-C3 0,413 45 85 19 1780 026 680 6210 0,463 50 90 20 1780 026 770 6210-2RSR 0,466 50 90 20 1780 026 780 6210-2RSR-C3 0,466 50 90 20 1780 026 790 6210-2Z 0,470 50 90 20 1780 026 800 6210-2Z-C3 0,470 50 90 20 1780 026 810 6210-TB-P6-C3 Toimitusmyynti 0,470 50 90 20 1780 026 900 6211 0,595 55 100 21 1780 026 930 6211-C3 Toimitusmyynti 0,610 55 100 21 1780 026 980 6211-2RSR 0,610 55 100 21 1780 026 940 6211-2RSR-C3 0,610 55 100 21 1780 026 950 6211-2Z 0,617 55 100 21 1780 026 960 6211-2Z-C3 0,617 55 100 21 1780 026 970 6212 0,783 60 110 22 1780 027 080 6212-2RSR 0,791 60 110 22 1780 027 090 6212-2RSR-C3 0,791 60 110 22 1780 027 100 6212-2Z 0,803 60 110 22 1780 027 110 6212-2Z-C3 0,803 60 110 22 1780 027 120 6213 0,997 65 120 23 1780 027 230 6213-2RSR 0,989 65 120 23 1780 027 240 6213-2RSR-C3 0,989 65 120 23 1780 027 250 6213-Z 0,989 65 120 23 1780 027 360 6213-2Z 0,989 65 120 23 1780 027 260 6213-2Z-C3 0,989 65 120 23 1780 027 270 6214 1,070 70 125 24 1780 027 380 6214-C3 Toimitusmyynti 1,090 70 125 24 1780 027 430 6214-2RSR 1,090 70 125 24 1780 027 390 6214-2RSR-C3 1,090 70 125 24 1780 027 400 6214-2Z 1,090 70 125 24 1780 027 410 6214-2Z-C3 1,090 70 125 24 1780 027 420

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=