Wurth_tuotekuvasto
77 Tilausmerkintä Toimitusmyynti Paino kg ø d ø D B Tuotekoodi 6215 1,181 75 130 25 1780 027 490 6215-2RSR 1,210 75 130 25 1780 027 500 6215-2RSR-C3 1,210 75 130 25 1780 027 510 6215-2Z 1,190 75 130 25 1780 027 520 6215-2Z-C3 1,190 75 130 25 1780 027 530 6216 1,400 80 140 26 1780 027 580 6216-2RSR 1,432 80 140 26 1780 027 590 6216-2RSR-C3 1,432 80 140 26 1780 027 600 6216-2Z 1,415 80 140 26 1780 027 610 6216-2Z-C3 1,415 80 140 26 1780 027 620 6216-M-C3 1,415 80 140 26 1780 027 650 6217 1,790 85 150 28 1780 027 690 6217-2RSR 1,790 85 150 28 1780 027 700 6217-2RSR-C3 1,790 85 150 28 1780 027 710 6217-2Z 1,795 85 150 28 1780 027 720 6217-2Z-C3 1,795 85 150 28 1780 027 730 6218 2,150 90 160 30 1780 027 800 6218-2RSR Toimitusmyynti 2,150 90 160 30 1780 027 810 6218-2Z 2,290 90 160 30 1780 027 820 6218-2Z-C3 2,290 90 160 30 1780 027 830 6219 2,620 95 170 32 1780 027 880 6219-2RSR 2,620 95 170 32 1780 027 890 6219-2Z 2,782 95 170 32 1780 027 900 6219-2Z-C3 2,782 95 170 32 1780 027 910 6220 3,300 100 180 34 1780 027 960 6220-C3 3,260 100 180 34 1780 028 190 6220-2RSR 3,140 100 180 34 1780 028 030 6220-2Z 3,260 100 180 34 1780 028 040 6220-2Z-C3 3,260 100 180 34 1780 028 050 6224 Toimitusmyynti 5,610 120 215 40 1780 028 360 6228-C3 Toimitusmyynti 8,200 140 250 42 1780 028 440 6230-C3 Toimitusmyynti 10,142 150 270 45 1780 028 630 6232-M-C3 Toimitusmyynti 14,100 160 290 48 1780 028 690 6300 0,053 10 35 11 1780 029 280 6300-B-2DRS-L278-SNZ1 0,054 10 35 11 1780 029 230 6300-B-2DRS-L278-C3-SNZ 0,054 10 35 11 1780 029 220 6300-2Z 0,054 10 35 11 1780 029 260 6300-2Z-C3 0,054 10 35 11 1780 029 250 2RSR hankaava tiivistin (kumi) 2Z hankaamaton suojalevy (pelti) Laakereita saatavana myös C3-välyksellä, jossa on normaalia laakeria suurempi välys. Urakuulalaakeri on monipuolinen ja sitä käytetäänkin melkein kaikissa koneissa, ajoneuvoissa ja laitteissa. Yksiriviset urakuulalaakerit soveltuvat korkeille kierrosnopeuksille ja ottavat vastaan sekä säteis- että aksiaalikuormia. Urakuulalaakereita on saatavana hankaavalla kumitiivistimellä ja hankaamattomalla metallisella suojalevyllä suojattuna. Urakuulalaakeri
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=