Wurth_tuotekuvasto
78 2Z hankaamaton suojalevy (pelti) 2RSR hankaava tiivistin (kumi) Laakereita saatavana myös C3-välyksellä, jossa on normaalia laakeria suurempi välys. Toimitusmyyntituotteiden toimitusaika vahvistetaan aina tilauksittain. Urakuulalaakeri on monipuolinen ja sitä käytetäänkin melkein kaikissa koneissa, ajoneuvoissa ja laitteissa. Yksiriviset urakuulalaakerit soveltuvat korkeille kierrosnopeuksille ja ottavat vastaan sekä säteis- että aksiaalikuormia. Urakuulalaakereita on saatavana hankaavalla kumitiivistimellä ja hankaamattomalla metallisella suojalevyllä suojattuna. Urakuulalaakeri Tilausmerkintä Toimitusmyynti Paino kg ø d ø D B Tuotekoodi 6301 0,061 12 37 12 1780 029 290 6301-2RSR 0,061 12 37 12 1780 029 300 6301-2RSR-C3 0,061 12 37 12 1780 029 310 6301-2Z 0,061 12 37 12 1780 029 320 6301-2Z-C3 0,061 12 37 12 1780 029 330 6302 0,082 15 42 13 1780 029 380 6302-2RSR 0,083 15 42 13 1780 029 390 6302-2RSR-C3 0,083 15 42 13 1780 029 400 6302-2Z 0,083 15 42 13 1780 029 410 6302-2Z-C3 0,083 15 42 13 1780 029 420 6303 0,115 17 47 14 1780 029 480 6303-C3 Toimitusmyynti 0,116 17 47 14 1780 029 530 6303-2RSR 0,116 17 47 14 1780 029 490 6303-2RSR-C3 0,116 17 47 14 1780 029 500 6303-2Z 0,116 17 47 14 1780 029 510 6303-2Z-C3 0,116 17 47 14 1780 029 520 6304 0,144 20 52 15 1780 029 580 6304-C3 0,143 20 52 15 1780 029 630 6304-2RSR 0,143 20 52 15 1780 029 590 6304-2RSR-C3 0,143 20 52 15 1780 029 600 6304-2Z 0,146 20 52 15 1780 029 610 6304-2Z-C3 0,146 20 52 15 1780 029 620 6305 0,225 25 62 17 1780 029 720 6305-C3 Toimitusmyynti 0,235 25 62 17 1780 0297 70 6305-2RSR 0,235 25 62 17 1780 029 730 6305-2RSR-C3 0,235 25 62 17 1780 029 740 6305-2RSR-C4 Toimitusmyynti 0,235 25 62 17 1780 029 741 6305-2Z 0,234 25 62 17 1780 029 750 6305-2Z-C3 0,234 25 62 17 1780 029 760 6306 0,346 30 72 19 1780 029 850 6306-C3 Toimitusmyynti 0,353 30 72 19 1780 029 900 6306-2RSR 0,353 30 72 19 1780 029 860 6306-2RSR-C3 0,353 30 72 19 1780 029 870 6306-2Z 0,350 30 72 19 1780 029 880 6306-2Z-C3 0,350 30 72 19 1780 029 890 6306-2Z-C4 Toimitusmyynti 0,350 30 72 19 1780 029 891
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=