Wurth_tuotekuvasto
79 Tilausmerkintä Toimitusmyynti Paino kg ø d ø D B Tuotekoodi 6307 0,457 35 80 21 1780 030 000 6307-C3 0,465 35 80 21 1780 030 050 6307-C4 0,465 35 80 21 1780 030 051 6307-2RSR 0,465 35 80 21 1780 030 010 6307-2RSR-C3 0,465 35 80 21 1780 030 020 6307-2Z 0,464 35 80 21 1780 030 030 6307-2Z-C3 0,464 35 80 21 1780 030 040 6307-N Toimitusmyynti 0,464 35 80 21 1780 030 053 6308-C3 0,631 40 90 23 1780 030 200 6308-C4 Toimitusmyynti 0,631 40 90 23 1780 030 201 6308-2RSR 0,631 40 90 23 1780 030 160 6308-2RSR-C3 0,631 40 90 23 1780 030 170 6308-2Z 0,643 40 90 23 1780 030 180 6308-Z-C3 Toimitusmyynti 0,643 40 90 23 1780 030 290 6308-2Z-C3 0,643 40 90 23 1780 030 190 6308-TB-P6-C3 Toimitusmyynti 0,633 40 90 23 1780 030 270 6309 Toimitusmyynti 0,860 45 100 25 1780 030 300 6309-C3 0,860 45 100 25 1780 030 350 6309-2RSR 0,860 45 100 25 1780 030 310 6309-2RSR-C3 0,860 45 100 25 1780 030 320 6309-2Z 0,848 45 100 25 1780 030 330 6309-2Z-C3 0,848 45 100 25 1780 030 340 6310-C3 1,070 50 110 27 1780 030 510 6310-2RSR 1,103 50 110 27 1780 030 470 6310-2RSR-C3 1,103 50 110 27 1780 030 480 6310-2Z 1,090 50 110 27 1780 030 490 6310-2Z-C3 1,090 50 110 27 1780 030 500 6311-C3 1,380 55 120 29 1780 030 670 6311-2RSR 1,380 55 120 29 1780 030 630 6311-2RSR-C3 1,380 55 120 29 1780 030 640 6311-2Z 1,380 55 120 29 1780 030 650 6311-2Z-C3 1,380 55 120 29 1780 030 660 6312 Toimitusmyynti 1,370 55 120 29 1780 030 770 6312-C3 1,730 60 130 31 1780 030 820 6312-2RSR 1,730 60 130 31 1780 030 780 6312-2RSR-C3 1,730 60 130 31 1780 030 790 6312-2Z 1,730 60 130 31 1780 030 800 6312-2Z-C3 1,730 60 130 31 1780 030 810 2RSR hankaava tiivistin (kumi) Laakereita saatavana myös C3-välyksellä, jossa on normaalia laakeria suurempi välys. Urakuulalaakeri on monipuolinen ja sitä käytetäänkin melkein kaikissa koneissa, ajoneuvoissa ja laitteissa. Yksiriviset urakuulalaakerit soveltuvat korkeille kierrosnopeuksille ja ottavat vastaan sekä säteis- että aksiaalikuormia. Urakuulalaakereita on saatavana hankaavalla kumitiivistimellä ja hankaamattomalla metallisella suojalevyllä suojattuna. Urakuulalaakeri
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=