Wurth_tuotekuvasto
80 Urakuulalaakeri on monipuolinen ja sitä käytetäänkin melkein kaikissa koneissa, ajoneuvoissa ja laitteissa. Yksiriviset urakuulalaakerit soveltuvat korkeille kierrosnopeuksille ja ottavat vastaan sekä säteis- että aksiaalikuormia. Urakuulalaakereita on saatavana hankaavalla kumitiivistimellä ja hankaamattomalla metallisella suojalevyllä suojattuna. Urakuulalaakeri Tilausmerkintä Toimitusmyynti Paino kg ø d ø D B Tuotekoodi 6313-2RSR 2,100 65 140 33 1780 030 910 6313-2RSR-C3 2,100 65 140 33 1780 030 920 6313-2Z 2,140 65 140 33 1780 030 930 6313-2Z-C3 2,140 65 140 33 1780 030 940 6314 Toimitusmyynti 2,080 65 140 33 1780 031 030 6314-C3 2,520 70 150 35 1780 031 080 6314-2RSR 2,820 70 150 35 1780 031 040 6314-2RSR-C3 2,820 70 150 35 1780 031 050 6314-2Z 2,615 70 150 35 1780 031 060 6314-2Z-C3 2,615 70 150 35 1780 031 070 6315-C3 3,020 75 160 37 1780 031 210 6315-2RSR 3,165 75 160 37 1780 031 170 6315-2RSR-C3 3,165 75 160 37 1780 031 180 6315-2Z 3,165 75 160 37 1780 031 190 6315-2Z-C3 3,165 75 160 37 1780 031 200 6316 Toimitusmyynti 3,690 80 170 39 1780 031 270 6316-C3 3,690 80 170 39 1780 031 320 6316-C4 3,69 80 170 39 1780 031 381 6316-2RSR 3,575 80 170 39 1780 031 280 6316-2RSR-C3 3,575 80 170 39 1780 031 290 6316-2Z 3,810 80 170 39 1780 031 300 6316-2Z-C3 3,810 80 170 39 1780 031 310 6316-M-J20AA-C3 Toimitusmyynti 3,810 80 170 39 1780 031 341 6316-M-J20AA-C4 3,81 80 170 39 1780 031 382 6316-J20AA-C3 3,700 80 170 39 1780 031 321 6317-C3 4,150 85 180 41 1780 031 430 6317-2RSR 4,270 85 180 41 1780 031 400 6317-2Z 4,329 85 180 41 1780 031 410 6317-2Z-C3 4,329 85 180 41 1780 031 420 6318 Toimitusmyynti 5,300 90 190 43 1780 031 480 6318-C3 5,300 90 190 43 1780 031 520 6318-2Z 5,365 90 190 43 1780 031 500 6318-2Z-C3 5,365 90 190 43 1780 031 510 6319-C3 6,090 95 200 45 1780 031 600 6319-2Z-C3 5,970 95 200 45 1780 031 590 6319-M-J20AA-C4 Toimitusmyynti 5,970 95 200 45 1780 031 621 6320-C3 7,456 100 215 47 1780 031 660 6320-2Z-C3 7,510 100 215 47 1780 031 650 6322-C3 Toimitusmyynti 10,130 110 240 50 1780 031 730
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=