Wurth_tuotekuvasto
82 Urakuulalaakeri on monipuolinen ja sitä käytetäänkin melkein kaikissa koneissa, ajoneuvoissa ja laitteissa. Yksiriviset urakuulalaakerit soveltuvat korkeille kierrosnopeuksille ja ottavat vastaan sekä säteis- että aksiaalikuormia. Urakuulalaakereita on saatavana hankaavalla kumitiivistimellä ja hankaamattomalla metallisella suojalevyllä suojattuna. Urakuulalaakeri Tilausmerkintä Toimitusmyynti Paino kg ø d ø D B Tuotekoodi 61907-2RSR-HLC 0,076 35 55 10 1780 025 140 61926-M Toimitusmyynti 0,803 130 165 18 1780 025 231 6205-2RSRK 0,133 25 52 15 1780 026 033 6206-TB-P6-C3 Toimitusmyynti 0,195 30 62 16 1780 026 310 6209 0,429 45 85 19 1780 026 640 6313-C3 2,14 65 140 33 1780 030 950 6319-J20AA-C3 6,23 95 200 45 1780 031 601 6405-A-C3 Toimitusmyynti 0,549 25 80 21 1780 032 050 6406-A-C3 Toimitusmyynti 0,74 30 90 23 1780 032 070 16002 0,025 15 32 8 1780 001 240 16002-2Z 0,025 15 32 8 1780 001 250 16003 0,032 17 35 8 1780 001 270 16004-A 0,050 20 42 8 1780 001 270 16005 0,056 25 47 8 1780 001 330 16006 0,085 30 55 9 1780 001 360 16007 0,104 35 62 9 1780 001 390 16008-A 0,125 40 68 9 1780 001 410 16008-C3 Toimitusmyynti 0,125 40 68 9 1780 001 420 16010-A Toimitusmyynti 0,181 50 80 10 1780 001 450 16028 Toimitusmyynti 2,553 140 210 22 1780 001 740 16030 Toimitusmyynti 3,250 150 225 24 1780 001 760 4203-BB-TVH Toimitusmyynti 0,098 17 40 16 1780 018 660 4304-BB-TVH Toimitusmyynti 0,155 20 47 18 1780 018 840 4207-BB-TVH Toimitusmyynti 0,430 35 72 23 1780 018 700 S608-2RSR-HLC 0,01 8 22 7 1780 122 102 S6000-2RSR-HLC 0,02 10 26 8 1780 122 110 S6001-2RSR-HLC 0,039 12 32 10 1780 122 130 S6002-2RSR-HLC 0,033 15 32 9 1780 122 150 S6003-2RSR-HLC 0,04 17 35 10 1780 122 170 S6004-2RSR-HLC 0,071 20 42 12 1780 122 190 S6005-2RSR-HLC 0,085 25 47 12 1780 122 210 S6006-2RSR-HLC 0,126 30 55 13 1780 122 230 S6007-2RSR-HLC 0,163 35 62 14 1780 122 250 S6008-2RSR-HLC 0,202 40 68 15 1780 122 270 S6200-2RSR-HLC 0,032 10 30 9 1780 122 330 S6201-2RSR-HLC 0,039 12 32 10 1780 122 350 S6202-2RSR-HLC 0,045 15 35 11 1780 122 370 S6203-2RSR-HLC 0,067 17 40 12 1780 122 390 S6204-2RSR-HLC 0,11 20 47 14 1780 122 410 S6205-2RSR-HLC 0,133 25 52 15 1780 122 430 S6206-2RSR-HLC 0,201 30 62 16 1780 122 450 S6207-2RSR-HLC 0,301 35 72 17 1780 122 470 S6300-2RSR-HLC 0,057 10 35 11 1780 122 570 S6301-2RSR-HLC 0,064 12 37 12 1780 122 590 S6302-2RSR-HLC 0,09 15 42 13 1780 122 610 S6303-2RSR-HLC 0,118 17 47 14 1780 122 620 S6304-2RSR-HLC 0,155 20 52 15 1780 122 640
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=