Wurth_tuotekuvasto

83 Kaksirivinen viistokuulalaakeri soveltuu laakerointeihin, joissa vaaditaan suurta jäykkyyttä aksiaalisuunnassa. Se vastaanottaa säteisvoimia sekä molemminsuuntaisia aksiaalivoimia. 2RSR hankaava tiivistin (kumi) Toimitusmyyntituotteiden toimitusaika vahvistetaan aina tilauksittain. Viistokuulalaakeri Tilausmerkintä Toimitusmyynti Paino kg ø d ø D B Tuote nr 3202-B-TVH Toimitusmyynti 0,063 15 35 15,9 1780 015 470 3204-BD-2HRS-TVH 0,158 20 47 20,6 1780 015 670 3204-B-TVH 0,160 20 47 20,6 1780 015 710 3205-BD-2HRS-TVH 0,182 25 52 20,6 1780 015 760 3205-BD-TVH 0,178 25 52 20,6 1780 015 800 3206-BD-2HRS-TVH Toimitusmyynti 0,291 30 62 23,8 1780 015 840 3206-BD-TVH 0,289 30 62 23,8 1780 015 880 3206-BD-TVH-C3 Toimitusmyynti 0,289 30 62 23,8 1780 015 890 3207-BD-2HRS-TVH 0,454 35 72 27 1780 015 920 3207-BD-TVH 0,446 35 72 27 1780 015 960 3209-B-2RSR-TVH Toimitusmyynti 0,690 45 85 30,2 1780 016 080 3208-BD-2HRS-TVH Toimitusmyynti 0,605 40 80 30,2 1780 016 000 3208-BD-TVH 0,594 40 80 30,2 1780 016 040 3209-BD-2RSR-TVH Toimitusmyynti 0,64 45 85 30,2 1780 016 080 3209-BD-TVH 0,628 45 85 30,2 1780 016 120 3210-BD-2HRS-TVH 0,639 50 90 30,2 1780 016 160 3210-BD-TVH 0,68 50 90 30,2 1780 016 200 BD kosketuskulma 30 astetta 32- ja 33 sarjalla B tai BB kosketuskulma 25 astetta 32- ja 33 sarjalla B kosketuskulma 40 astetta 72- ja 73-sarjalla JP teräslevypidin MP massiivi messinkipidin M massiivi messinkipidin vierintäelimiin ohjaava MA messinkipidin ohjaus ulkorenkaasta TVP massiivi-ikkunapidin lasikuituvahvisteista polyamidia TVH massiivi-ikkunapidin lasikuituvahvisteista polyamidia UA yleisparisovite, laakeriparilla on O- ja X-asennossa pieni aksiaalivälys UO yleisparisovite, laakeripari on O- ja X-asennossa välyksetön UL Yleisparisovite, Laakeriparilla on O- ja X-asennossa kevyt esijännitys 2RSR kumitiivistin molemmilla puolella laakeria 2Z peltitiivistin molemmilla puolilla C3 laakerin välys ,vierintäelimellä hieman enemmän tilaa laakerirenkaiden välissä

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=