Wurth_tuotekuvasto
DIN 934, sinkitty teräs, I6I/I8I, sinipassivoitu (A2K). Rajallinen kuormituskapasiteetti. Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (D) Korkeus (m 1 ) Ulkoinen vääntiö / kanta (s 1 ) Materiaali Lujuusluokka Pinnoite ROHS-yh- teenso- piva Kohdenumero Määrä 8 mm SW14 ST Galvanised Kyllä 0317 10 142 100/500 M2 1,6 mm SW4 ST I6I Galvanised Kyllä 0317 2 200/500 M2,5 2 mm SW5 ST I6I Galvanised Kyllä 0317 25 200/1000 M3 2,4 mm SW5,5 ST I6I Galvanised Kyllä 0317 3 100/1000 M3,5 2,8 mm SW6 ST I8I Galvanised Kyllä 0317 35 200 M4 3,2 mm SW7 ST I6I Galvanised Kyllä 0317 4 200/1000 M5 4 mm SW8 ST I6I Galvanised Kyllä 0317 5 200/1000 M6 5 mm SW10 ST I8I Galvanised Kyllä 0317 6 200/1000/4000 M7 5,5 mm SW11 ST I8I Galvanised Kyllä 0317 7 100 M8 6,5 mm SW13 ST I8I Galvanised Kyllä 0317 8 100/500/2000 M10 8 mm SW17 ST I8I Galvanised Kyllä 0317 10 100/500/900 M12 10 mm SW19 ST I8I Galvanised Kyllä 0317 12 100/500/600 M14 11 mm SW22 ST I8I Galvanised Kyllä 0317 14 50/100/400 M16 13 mm SW24 ST I8I Galvanised Kyllä 0317 16 50/100/300 M18 15 mm SW27 ST I8I Galvanised Kyllä 0317 18 50 M20 16 mm SW30 ST I8I Galvanised Kyllä 0317 20 50/100/150 M22 18 mm SW32 ST I8I Galvanised Kyllä 0317 22 50 M24 19 mm SW36 ST I8I Galvanised Kyllä 0317 24 50 M27 22 mm SW41 ST I8I Galvanised Kyllä 0317 27 25/150 M30 24 mm SW46 ST I8I Galvanised Kyllä 0317 30 5/25 M33 26 mm SW50 ST I8I Galvanised Kyllä 0317 33 10 M36 29 mm SW55 ST I8I Galvanised Kyllä 0317 36 10 M42 34 mm SW65 ST I8I Galvanised Kyllä 0317 42 10 M45 34,3 mm SW70 ST I8I Galvanised Kyllä 0317 45 1 M48 38 mm SW75 ST I8I Galvanised Kyllä 0317 48 5 M64 51 mm SW95 ST I8I Galvanised Kyllä 0317 64 1 Voidaan säilyttää ORSY®-järjestelmässä Huomautus Lujuusluokan 8.8 kuusioruuveja on käytettävä vähintään lujuusluokan 8 mutterien kanssa. Kumotun standardin DIN 934 mukaiset, pienemmän nimelliskorkeuden kuusiomutterit eivät tue standardin DIN EN ISO 898-2 mukaisia testikuormituksia. Lujuusluokkakoodin molemmilla puolilla on kaksi pystypalkkia lujuusluokkaerittelyssä. DIN 934 on korvattu standardilla ISO 4032. KUUSIOMUTTERI STEP - 2017-01-05 - FI-17497 - ©
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=