Wurth_tuotekuvasto
84 Kaksirivinen viistokuulalaakeri soveltuu laakerointeihin, joissa vaaditaan suurta jäykkyyttä aksiaalisuunnassa. Se vastaanottaa säteisvoimia sekä molemminsuuntaisia aksiaalivoimia. 2RSR hankaava tiivistin (kumi) Viistokuulalaakeri Tilausmerkintä Toimitusmyynti Paino kg ø d ø D B Tuote nr 3211-BD-TVH 0,954 55 100 33,3 1780 016 280 3212-BD-TVH 1,27 60 110 36,5 1780 016 360 3213-BD-TVH 1,64 65 120 38,1 1780 016 440 3220 Toimitusmyynti 6,19 100 180 60,3 1780 016 610 3209-B-TVH 0,690 45 85 30,2 1780 016 120 3210-B-2RSR-TVH Toimitusmyynti 0,735 50 90 30,2 1780 016 160 3210-B-TVH 0,735 50 90 30,2 1780 016 200 3211-B-TVH 1,029 55 100 33,3 1780 016 280 3212-B-TVH 1,355 60 110 36,5 1780 016 360 3213-B-TVH 1,750 65 120 38,1 1780 016 440 3214-B-TVH 1,780 70 125 39,7 1780 016 480 3222-M-C3 Toimitusmyynti 8,973 110 200 69,8 1780 016 840 3303-BD-2HRS-TVH Toimitusmyynti 0192 17 47 22,2 1780 017 520 3302-BD-TVH 0,124 15 42 19 1780 017 479 3303-BD-TVH 0,177 17 47 22,2 1780 017 558 3304-BD-2RSR-TVH Toimitusmyynti 0,221 20 52 22,2 1780 017 590 3304-BD-TVH 0,217 20 52 22,2 1780 017 630 3303-BD-2HRS-TVH Toimitusmyynti 0,192 17 47 22,2 1780 017 520 3305-BD-2HRS-TVH 0,359 25 62 25,4 1780 017 660 3305-BD-TVH 0,353 25 62 25,4 1780 017 700 3305-BD-TVH-L285-C3 Toimitusmyynti 0,353 25 62 25,4 1780 017 720 3306-BD-2RSR-TVH 0,558 30 72 30,2 1780 017 730 3306-BD-TVH 0,548 30 72 30,2 1780 017 760 3306-BD-TVH-C3 0,548 30 72 30,2 1780 017 770 3307-BD-TVH 0,657 35 80 34,9 1780 017 830 3308-BD-2HRS-TVH 0,998 40 90 36,5 1780 017 870 3308-BD-TVH 0,984 40 90 36,5 1780 017 910 3308-BD-TVH-C3 0,984 40 90 36,5 1780 017 920 3309-BD-2HRS-TVH Toimitusmyynti 1,36 45 100 39,7 1780 017 950 3309-BD-TVH 1,34 45 100 39,7 1780 017 989 3309-BD-TVH-C3 1,34 45 100 39,7 1780 017 990 3310-BD-TVH 1,8 50 110 44,4 1780 018 080 3311-BD-TVH 2,32 55 120 49,2 1780 018 220 3311-BD-2HRS-TVH Toimitusmyynti 2,35 55 120 49,2 1780 018 210 3311-DA-MA Toimitusmyynti 2,440 55 120 49,2 1780 018 251 3312-B-TVH 3,100 60 130 54 1780 018 270 3313-B-TVH 3,920 65 140 58,7 1780 018 290
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=