Wurth_tuotekuvasto
85 Yksirivinen viistokuulalaakeri on purkautumaton, säteittäisesti ja aksiaalisesti yhteen suuntaan kuormitettavissa oleva laakeri. Laakerin tarvitsema vastaohjaus toteutetaan yleensä peilikuvana asennettavalla toisella viistokuulalaakerilla. Vierekkäin X-tai O-asentoon asennettavien laak- ereiden tulee olla yhteensovitettuja (UA) laakereita. Viistokuulalaakeri Tilausmerkintä Toimitusmyynti Paino kg ø d ø D B Tuote nr 7201-B-TVP 0,034 12 32 10 1780 032 500 7202-B-2RS-TVP 0,046 15 35 11 1780 032 581 7204-B-TVP Toimitusmyynti 0,107 20 47 14 1780 032 750 7205-B-JP 0,170 25 52 15 1780 032 800 7205-B-JP-UA Toimitusmyynti 0,170 25 52 15 1780 032 810 7206-B-JP 0,240 30 62 16 1780 032 920 7206-B-JP-UA Toimitusmyynti 0,240 30 62 16 1780 032 930 7207-B-JP 0,320 35 72 17 1780 033 020 7207-B-JP-UA 0,320 35 72 17 1780 033 030 7207-B-MP-UA 0,320 35 72 17 1780 033 050 7207-B-TVP 0,320 35 72 17 1780 033 070 7208-B-JP 0,400 40 80 18 1780 033 120 7208-B-JP-UA Toimitusmyynti 0,400 40 80 18 1780 033 130 7208-B-TVP Toimitusmyynti 0,400 40 80 18 1780 033 180 7208-B-TVP-UA Toimitusmyynti 0,400 40 80 18 1780 033 220 7209-B-JP 0,460 45 85 19 1780 033 240 7209-B-JP-UA Toimitusmyynti 0,460 45 85 19 1780 033 250 7210-B-JP 0,510 50 90 20 1780 033 340 7210-B-JP-UA Toimitusmyynti 0,510 50 90 20 1780 033 350 7210-B-TVP Toimitusmyynti 0,510 50 90 20 1780 033 400 7211-B-JP 0,660 55 100 21 1780 033 460 7211-B-JP-UA Toimitusmyynti 0,645 55 100 21 1780 033 470 7212-B-JP 0,800 60 110 22 1780 033 560 7212-B-JP-UA Toimitusmyynti 0,800 60 110 22 1780 033 570 7213-B-JP 1,100 65 120 23 1780 033 670 7213-B-JP-UA Toimitusmyynti 1,100 65 120 23 1780 033 680 7213-B-MP-UA Toimitusmyynti 1,100 65 120 23 1780 033 710 7214-B-JP 1,200 70 125 24 1780 033 770 7214-B-JP-UA Toimitusmyynti 1,200 70 125 24 1780 033 780 7215-B-JP 1,300 75 130 25 1780 033 880
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=