Wurth_tuotekuvasto

88 Karalaakeri Karalaakerit ovat yksirivisiä viistokuulalaakereita, jotka koostuvat massiivisista ulko- ja sisärenkaista sekä massiivi-ikkunapitimellisistä kuulakehistä. Niitä ei voida purkaa. Laakereita on saatavana avoimena ja tiivistettynä. Karalaakereilla on pienennetyt toleranssit. Sovel- tuvat erityisesti laakerointeihin, joilta vaaditaan erityistä tarkkuutta ja soveltuvuutta suuriin pyöri- misnopeuksiin. Käyttökohde: työstökoneiden työkarojen laaker- oinneissa. Tilausmerkintä Paino kg ø d ø D B Tuotekoodi B7002-C-T-P4S-UL 0,031 15 32 9 1780 043 090 B7003-E-T-P4S-UL Toimitusmyynti 0,039 17 35 10 1780 043 190 B7004-E-2RSD-T-P4S-UL Toimitusmyynti 0,070 20 42 12 1780 043 271 B7005-E-2RSD-T-P4S-UL Toimitusmyynti 0,084 25 47 12 1780 043 331 B7006-C-T-P4S-UL Toimitusmyynti 0,110 30 55 13 1780 043 380 B7006-C-2RSD-T-P4S-UL Toimitusmyynti 0,120 30 55 13 1780 043 381 B7007-E-2RSD-T-P4S-UL 0,150 35 62 14 1780 043 451 B7007-C-T-P4S-UL 0,159 35 62 14 1780 043 490 B7007-C-2RSD-T-P4S-UL Toimitusmyynti 0,160 35 62 14 1780 043 492 B7008-C-T-P4S-UL Toimitusmyynti 0,196 40 68 15 1780 043 610 B7008-E-2RSD-T-P4S-UL Toimitusmyynti 0,195 40 68 15 1780 043 691 B7011-C-T-P4S-UL 0,374 55 90 18 1780 044 000 B7011-E-T-P4S-UL 0,373 55 90 18 1780 044 070 B7013-C-T-P4S-UL 0,421 65 100 18 1780 044 280 B7014-C-T-P4S-UL 0,595 70 110 20 1780 044 430 B71906-E-2RSD-T-P4S-UL Toimitusmyynti 0,057 30 47 9 1780 046 481 B71908-E-2RSD-T-P4S-UL Toimitusmyynti 0,110 40 62 12 1780 046 701 B71915-C-T-P4S-UL 0,352 75 105 16 1780 047 430 B7201-C-T-P4S-UL 0,038 12 32 10 1780 048 870 B7202-C-T-P4S-UL Toimitusmyynti 0,044 15 35 11 1780 048 910 B7210-C-T-P4S-UL 0,455 50 90 20 1780 049 540 B7211-C-T-P4S-UL 0,609 55 100 21 1780 049 660 B7212-C-T-P4S-UL 0,795 60 110 22 1780 049 750 B7213-C-T-P4S-UL 1,01 65 120 23 1780 049 820 C kosketuskulma 15° E kosketuskulma 25° H korkea esijännitys M keskinkertainen esijännitys L kevyt esijännitys P4S toleranssi P4S T Kovakudos-massiivi-ikkunapidin UL Yleisparisovite, Laakeriparilla on O- ja X-asennossa kevyt esijännitys 2RSD kumitiiviste molemmin puolin

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=