Wurth_tuotekuvasto
2.80 M AV Kierre- nousu Korkeus 8 Sinkitty Vasen- kierteinen 8 Sinkitty 8 Kuuma- sinkitty Messinki Hapon- kestävä A4 M2 4 0,4 1,6 0317 2 M2,5 5 0,45 2,0 0317 25 M3 5,5 0,5 2,4 0317 3 0326 9993 M3,5 6 0,6 2,8 0317 35 M4 7 0,7 3,2 0317 4 0300 4 0326 99934 M5 8 0,8 4,0 0317 5 0300 5 0326 9995 M6 10 1,0 5,0 0317 6 0317 1116 0317 0006 0300 6 0326 9996 M7 11 1,0 5,5 0317 7 M8 13 1,25 6,5 0317 8 0317 1118 0317 0008 0300 8 0326 9998 12 1,25 6,5 0317 8 12 M10 17 1,5 8,0 0317 10 0317 11110 0317 00010 0300 10 0326 99910 14 1,5 8,0 0317 10 142 M12 19 1,75 10 0317 12 0317 11112 0317 00012 0300 12 0326 999 12 M14 22 2,0 11 0317 14 0326 99914 M16 24 2,0 13 0317 16 0317 11116 0317 00016 0326 99916 M18 27 2,5 15 0317 18 M20 30 2,5 16 0317 20 0317 11120 0317 00020 0326 99920 M22 32 2,5 18 0317 22 M24 36 3,0 19 0317 24 0317 11124 0317 00024 0326 99924 M27 41 3,0 22 0317 27 0317 00027 0326 927 M30 46 3,5 24 0317 30 0317 11130 0317 00030 0326 99930 M33 50 3,5 26 0317 33 0326 933 M36 55 4,0 29 0317 36 0317 00036 M42 65 4,5 34 0317 42 M48 75 5,0 38 0317 48 Kuusiomutterit M AV Kierrenousu Korkeus 8 Pinnoittamaton 10 Pinnoittamaton 12 Pinnoittamaton M6 10 1,0 5 0310 6 0320 6 M8 13 1,25 6,5 0310 8 0320 8 M10 17 1,5 8 0310 10 0320 10 0320 00010 M12 19 1,75 10 0310 12 0320 12 0320 00012 M14 22 2,0 11 0310 14 M16 24 2,0 13 0310 16 0320 16 0320 00016 M20 30 2,5 16 0310 20 0320 20 0320 00020 M22 32 2,5 18 0320 22 M22x1,5 32 1,5 18 0320 22 15 M24 36 3,0 19 0310 24 0320 24 0320 00024 M30 46 3,5 24 0310 30 0320 30 0320 00030 M36 55 4,0 29 0310 36 0320 36 0320 00036 M39 60 4,0 31 0310 39 M42 65 4,5 34 0310 42 0320 42 0320 00042 M48 75 5,0 38 0310 48 0320 48 M52 80 5 42 0310 52 M56 85 5,5 45 0310 56 0321 56 M60 90 5,5 48 0310 60 M64 95 6 51 0310 64 0320 00064 DIN 934
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=