Wurth_tuotekuvasto

95 Laakereita saatavana myös C3-välyksellä, jossa on normaalia laakeria suurempi välys. Dynaamisesti kulma-asennoituva purkautumaton pallomainen rullalaakeri on korkeasti säteittäis- esti ja aksiaalisesti kuormitettavissa. Kartioreikäinen laakeri asennetaan lieriömäiselle akselille kiristysholkin avulla. Pallomainen rullalaakeri Tilausmerkintä Toimitusmyynti Paino kg ø d ø D B Tuote nr 21318-E1-C3 Toimitusmyynti 6,26 90 190 43 1780 004 000 22205-E1 Toimitusmyynti 0,155 25 52 18 1780 004 950 22205-E1-C3 0,155 25 52 18 1780 004 960 22205-E1-K-C3 0,164 25 52 18 1780 004 980 22206-E1 0,280 30 62 20 1780 004 990 22206-E1-K-C3 0,200 30 62 20 1780 005 030 22207-E1 0,400 35 72 23 1780 005 040 22207-E1-K-C3 0,400 35 72 23 1780 005 080 22208-E1 0,480 40 80 23 1780 005 090 22208-E1-C3 Toimitusmyynti 0,480 40 80 23 1780 005 100 22208-E1-K Toimitusmyynti 0,480 40 80 23 1780 005 120 22208-E1-K-C3 0,480 40 80 23 1780 005 130 22209-E1 0,530 45 85 23 1780 005 140 22209-E1-K 0,530 45 85 23 1780 005 170 22209-E1-K-C3 0,530 45 85 23 1780 005 180 22210-E1 0,570 50 90 23 1780 005 220 22210-E1-K 0,570 50 90 23 1780 005 250 22210-E1-K-C3 0,570 50 90 23 1780 005 260 22211-E1 0,800 55 100 25 1780 005 270 22211-E1-C3 Toimitusmyynti 0,800 55 100 25 1780 005 280 22211-E1-K 0,800 55 100 25 1780 005 300 22211-E1-K-C3 0,800 55 100 25 1780 005 310 22212-E1 1,091 60 110 28 1780 005 330 22212-E1-K 1,091 60 110 28 1780 005 400 22212-E1-K-C3 1,091 60 110 28 1780 005 410 22213-E1 1,370 65 120 31 1780 005 420 22213-E1-K 1,370 65 120 31 1780 005 480 22213-E1-K-C3 1,370 65 120 31 1780 005 490 22214-E1 1,460 70 125 31 1780 005 500 22214-E1-K 1,460 70 125 31 1780 005 550 22215-E1 1,550 75 130 31 1780 005 570 22215-E1-K 1,550 75 130 31 1780 005 640 22215-E1-K-C3 1,550 75 130 31 1780 005 650 22216-E1 1,970 80 140 33 1780 005 660 22216-E1-C3 1,970 80 140 33 1780 005 710 22216-E1-K 1,970 80 140 33 1780 005 730 22216-E1-K-C3 1,960 80 140 33 1780 005 740 22217-E1 2,470 85 150 36 1780 005 760

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=