Wurth_tuotekuvasto
102 Kiristysholkkia käytetään kartioreikäisten laakereiden kiinnittämiseen lieriömäiselle akselille. Ne helpottavat laakerin asennusta ja irrotusta. Toimitusmyyntituotteiden toimitusaika vahvistetaan aina tilauksittain. Kiristysholkki Tilausmerkintä Toimitusmyynti ø d 1H ø d Tuote nr H205 20 25 1780 063 700 H206 25 30 1780 063 710 H207 30 35 1780 063 720 H208 35 40 1780 063 730 H209 40 45 1780 063 740 H210 45 50 1780 063 750 H211 50 55 1780 063 760 H212 55 60 1780 063 770 H213 60 65 1780 063 780 H215 65 75 1780 063 790 H216 70 80 1780 063 800 H217 Toimitusmyynti 75 85 1780 063 810 H218 80 90 1780 063 820 H220 Toimitusmyynti 90 100 1780 063 840 H222 Toimitusmyynti 100 110 1780 063 860 H2306 25 30 1780 063 880 H2307 30 35 1780 063 890 H2308 35 40 1780 063 900 H2309 40 45 1780 063 910 H2310 45 50 1780 063 920 H2311 50 55 1780 063 930 H2312 55 60 1780 063 940 H2313 60 65 1780 063 950 H2314 60 70 1780 063 960 H2315 Toimitusmyynti 65 75 1780 063 970 H2316 Toimitusmyynti 70 80 1780 063 980 H2318 80 90 1780 064 000 H2320 Toimitusmyynti 90 100 1780 064 020 H2322 Toimitusmyynti 100 110 1780 064 030 H2328 Toimitusmyynti 125 140 1780 064 060 H2330 Toimitusmyynti 135 150 1780 064 070 H2332 Toimitusmyynti 140 160 1780 064 080
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=