Wurth_tuotekuvasto

103 Tilausmerkintä Toimitusmyynti ø d 1H ø d Tuote nr H305 20 25 1780 064 330 H306 25 30 1780 064 370 H307 30 35 1780 064 410 H308 35 40 1780 064 440 H309 40 45 1780 064 450 H310 45 50 1780 064 460 H311 50 55 1780 064 470 H312 55 60 1780 064 480 H313 60 65 1780 064 540 H314 60 65 1780 064 640 H315 65 75 1780 064 710 H316 70 80 1780 064 760 H317 75 85 1780 064 800 H318 80 90 1780 064 810 H319 85 95 1780 064 820 H320 90 100 1780 064 830 H322 100 110 1780 064 840 H3034 Toimitusmyynti 150 170 1780 064 240 H3044X Toimitusmyynti 200 220 1780 064 290 H3124 Toimitusmyynti 110 120 1780 064 510 H3126 115 130 1780 064 520 H3128 Toimitusmyynti 125 140 1780 064 530 H3130 Toimitusmyynti 130 150 1780 064 540 H3132 Toimitusmyynti 140 160 1780 064 560 H3138 Toimitusmyynti 170 190 1780 064 620 H3148X Toimitusmyynti 220 240 1780 064 690 H3264-HG Toimitusmyynti 300 320 1780 064 860 Vetoholkki Toimitusmyynti ø d 1H ø d Tuote nr AH24024 Toimitusmyynti 115 120 1780 038 240 AHX2315 Toimitusmyynti 70 75 1780 039 090 AHX2319 Toimitusmyynti 90 105 1780 039 130 AHX2320 Toimitusmyynti 95 100 1780 039 140 AHX3224A Toimitusmyynti 115 120 1780 039 400 Kiristysholkkia käytetään kartioreikäisten laakereiden kiinnittämiseen lieriömäiselle akselille. Ne helpottavat laakerin asennusta ja irrotusta. Kiristysholkki

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=