Wurth_tuotekuvasto

2.81 M AV Kierrenousu Korkeus 8 Sinkitty 10 Sinkitty M8x1 13 1,0 6,5 0317 8 113 M10x1 17 1,0 8,0 0317 10 1 M10x1,25 17 1,25 8,0 0317 10 125 14 1,25 8 0317 10 141 M12x1,25 19 1,25 10 0317 12 125 M12x1,5 19 1,5 10 0317 12 15 0320 12 15 M14x1,5 22 1,5 11 0317 14 15 0320 14 15 M16x1,5 24 1,5 13 0317 16 15 0320 16 15 M18x1,5 27 1,5 15 0317 18 15 M20x1,5 30 1,5 16 0317 20 15 0320 20 15 M22x1,5 1,5 0317 22 15 M24x1,5 36 1,5 19 0317 24 15 M24x2 36 2,0 19 0317 24 2 M27x2 41 2,0 22 0317 27 2 M30x1,5 46 1,5 24 0317 30 15 M30x2 46 2,0 24 0317 30 2 M36x3 55 3,0 29 0317 36 3 M42x3 65 3,0 34 0317 42 3 Kuusiomutterit, hienokierre DIN 934 Kuusiomutterit, tuuma UNC- kierre AV Kierrenousu Korkeus 8 Sinkitty N:O 10 3/8 24 3 0330 10 1/4 7/16 20 8 0330 14 5/16 1/2 18 8,5 0330 516 3/8 9/16 16 11,4 0330 38 7/16 11/16 14 14 0330 716 1/2 3/4 13 15 0330 12 5/8 15/16 11 19 0330 58 3/4 1 1/8 10 22,5 0330 34 1 1 1/2 8 28,5 0330 1 1 1/4 1 7/8 7 26 0330 114 UNF- kierre AV Kierrenousu Korkeus 8 Sinkitty 1/4 7/16 28 5,5 0331 14 5/16 1/2 24 6,8 0331 516 3/8 9/16 24 8,2 0331 38 7/16 11/16 20 9,5 0331 716 1/2 3/4 20 11,0 0331 12 9/16 7/8 18 12,0 0331 916 5/8 15/16 18 14,0 0331 58 3/4 1 1/8 16 16,0 0331 34 1 1 1/2 12 22,5 0331 1 1 1/4 1 7/8 12 27,0 0331 114

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=