Wurth_tuotekuvasto

104 Tilausmerkintä Toimitusmyynti Paino kg ø d ø D T Tuote nr 51100 Toimitusmyynti 0,020 10 24 9 1780 018 930 51101 Toimitusmyynti 0,022 12 26 9 1780 018 940 51102 0,024 15 28 9 1780 018 950 51103 0,028 17 30 9 1780 018 960 51104 0,040 20 35 10 1780 018 970 51105 0,058 25 42 11 1780 018 980 51106 0,068 30 47 11 1780 018 990 51107 0,085 35 52 12 1780 019 000 51108 0,119 40 60 13 1780 019 010 51109 0,150 45 65 14 1780 019 020 51110 0,160 50 70 14 1780 019 030 51114 0,360 70 95 18 1780 019 070 51115 Toimitusmyynti 0,420 75 100 19 1780 019 080 51120 Toimitusmyynti 0,940 100 135 25 1780 019 120 51200 Toimitusmyynti 0,030 10 26 11 1780 019 290 51201 Toimitusmyynti 0,034 12 28 11 1780 019 300 51202 Toimitusmyynti 0,046 15 32 12 1780 019 310 51203 0,053 17 35 12 1780 019 320 51204 0,082 20 40 14 1780 019 330 51205 0,120 25 47 15 1780 019 340 51206 0,130 30 52 16 1780 019 350 51207 0,220 35 62 18 1780 019 360 51208 0,270 40 68 19 1780 019 370 51209 0,320 45 73 20 1780 019 380 51210 0,390 50 78 22 1780 019 390 51211 Toimitusmyynti 0,610 55 90 25 1780 019 400 51305 0,180 25 52 18 1780 019 630 51306 0,270 30 60 21 1780 019 640 51307 0,390 35 68 24 1780 019 650 51308 0,550 40 78 26 1780 019 660 51309 0,690 45 85 28 1780 019 670 51310 0,910 50 95 31 1780 019 680 51312 1,430 60 110 35 1780 019 700 51410 Toimitusmyynti 1,990 50 110 43 1780 019 880 51411 Toimitusmyynti 2,640 55 120 48 1780 019 890 52208 Toimitusmyynti 0,550 40 68 36 1780 020 030 52407 Toimitusmyynti 1,440 25 80 59 1780 020 318 53308 Toimitusmyynti 0,570 40 78 28,5 1780 020 570 53320 Toimitusmyynti 5,100 100 170 59,2 1780 020 680 Purkautuva yksirivinen aksiaalikuulalaakeri on kuormitettavissa vain aksiaalisesti ja vain yhteen suuntaan. Aksiaalikuulalaakeri

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=