Wurth_tuotekuvasto
105 Pystylaakeriyksikkö kiinnitetään akselille laakerin pidennetyllä sisärenkaalla olevien kahden pidätinruuvin avulla tai epäkeskorenkaalla. Laakeriyksikkö on itseasennoituva ja sallii pienet staattiset kulmavirheet Pesässä on M6-rasvanippa jälkivoitelua varten. Tilausmerkintä Toimitus- myynti Paino kg N J L Sisäreikä mm Tuote nr UCP204 (RASEY20-JIS) 0,63 13 95 127 20 1780 132 670 UCP205 (RASEY25-JIS) 0,79 13 105 140 25 1780 132 690 UCP206 (RASEY30-JIS) 1,30 17 121 165 30 1780 132 710 UCP207 (RASEY35-JIS) 1,41 17 127 167 35 1780 132 730 UCP208 (RASEY40-JIS) 1,82 17 137 184 40 1780 132 750 UCP209 (RASEY45-JIS) 2,07 17 146 190 45 1780 132 770 UCP210 (RASEY50-JIS) 2,57 20 159 206 50 1780 132 790 UCP211 (RASEY55-JIS) 3,47 20 171 219 55 1780 132 810 UCP212 (RASEY60-JIS) 4,53 20 184 241 60 1780 132 830 RASEY25-N Toimitusmyynti 0,79 11 103 130 25 1780 116 220 RASEY40-N Toimitusmyynti 1,82 14 138 179 40 1780 116 290 RASEY50-N 2,57 18 158 200 50 1780 116 330 RASEY70 Toimitusmyynti 5,93 22 203 260 70 1780 116 380 RASEY80 8,41 26 232 290 80 1780 116 400 RASE50-N Toimitusmyynti 2,80 18 158 200 50 1780 115 930 RASE65-214 Toimitusmyynti 6,41 22 203 260 65 1780 115 970 RASE75 Toimitusmyynti 6,58 22 210 265 75 1780 115 990 PASEY50-N Toimitusmyynti 2,49 18 158 200 50 1780 109 280 PASE30-N 1,13 14 118 158 30 1780 108 990 PASE40-N Toimitusmyynti 1,84 14 138 179 40 1780 109 070 PASE50-N 2,59 18 158 200 50 1780 109 130 PASE60-N Toimitusmyynti 4,35 18 190 240 60 1780 109 170 Pystylaakeriyksikkö
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=