Wurth_tuotekuvasto
106 Tilausmerkintä Toimitus- myynti Paino kg N J L Sisäreikä mm Tuote nr UCFL204 (RCJTY20-JIS) 0,42 12 90 113 20 1780 132 460 UCFL205 (RCJTY25-JIS) 0,61 16 99 130 25 1780 132 480 UCFL206 (RCJTY30-JIS) 0,91 16 117 148 30 1780 132 500 UCFL207 (RCJTY35-JIS) 1,19 16 130 161 35 1780 132 520 UCFL208 (RCJTY40-JIS) 1,51 16 144 175 40 1780 132 540 UCFL209 (RCJTY45-JIS) 1,94 19 148 188 45 1780 132 560 UCFL210 (RCJTY50-JIS) 2,21 19 157 197 50 1780 132 580 UCFL211 (RCJTY55-JIS) 2,83 19 174 224 55 1780 132 600 UCFL212 (RCJTY60-JIS) 3,88 23 202 250 60 1780 132 620 PCJT25-N 0,56 11,5 99 124 25 1780 110 110 PCJT30-N Toimitusmyynti 0,81 11,5 116,5 142 30 1780 110 140 PCJT40-N Toimitusmyynti 1,42 14 143,5 172 40 1780 110 200 Kiinnitetään akselille pidätinruuveilla tai epäkeskorenkaalla. Laakeriyksikkö on itseasennoituva ja sallii pienet staattiset kulmavirheet Pesässä on M6-rasvanippa jälkivoitelua varten. RCJTY-JIS Laippalaakeriyksikkö Kahdella kiinnitysreiällä
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=