Wurth_tuotekuvasto
107 Neljällä kiinnitysreiällä Kiinnitetään akselille pidätinruuveilla tai epäkeskorenkaalla. Laakeriyksikkö on itseasennoituva ja sallii pienet staattiset kulmavirheet. Pesässä on M6-rasvanippa jälkivoitelua varten. RCJY-JIS Laippalaakeriyksikkö Tilausmerkintä Toimitusmyynti Paino kg N J L Sisäreikä mm Tuote nr UCF204 (RCJY20-JIS) 0,60 12 64 86 20 1780 132 020 UCF205 (RCJY25-JIS) 0,81 12 70 95 25 1780 132 040 UCF206 (RCJY30-JIS) 1,17 12 83 108 30 1780 132 060 UCF207 (RCJY35-JIS) 1,47 14 92 117 35 1780 132 080 UCF208 (RCJY40-JIS) 1,91 16 102 130 40 1780 132 100 UCF209 (RCJY45-JIS) 2,28 16 105 137 45 1780 132 120 UCF210 (RCJY50-JIS) 2,54 16 111 143 50 1780 132 140 UCF211 (RCJY55-JIS) 3,30 19 130 162 55 1780 132 160 UCF212 (RCJY60-JIS) 4,12 19 143 175 60 1780 132 180 RMEY30-N 0,99 11,5 100 125 30 1780 118 640 RMEY35-N Toimitusmyynti 1,28 11,5 110 135 35 1780 118 650 RMEY40-N Toimitusmyynti 1,65 11,5 120 145 40 1780 118 660 RMEY50-N Toimitusmyynti 2,33 14 135 165 50 1780 118 680 RMEY60-N 3,47 18 160 195 60 1780 118 700 RMEY65 5,35 18 177 215 65 1780 118 710 RMEY75 5,19 18 184 220 75 1780 118 730 RME60-N Toimitusmyynti 3,99 18 160 195 60 1780 118 400 PCJ30-N Toimitusmyynti 1,09 11,5 82,5 108 30 1780 109 890 PCJ40-N Toimitusmyynti 1,90 14 101,5 130 40 1780 109 950 PCJ45 Toimitusmyynti 2,22 14 105 137 45 1780 109 980 PCJ50-N Toimitusmyynti 2,30 18 111 143 50 1780 110 000 PCJ55 Toimitusmyynti 2,91 18 130 162 55 1780 110 030 RCJ75 Toimitusmyynti 6,50 23 153 197 75 1780 116 920 RCJ80 Toimitusmyynti 6,85 23 153 197 80 1780 116 930
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=