Wurth_tuotekuvasto
110 Tilausmerkintä Toimitusmyynti Paino kg ø d ø D B Tuote nr GE70-UK-2RS-A Toimitusmyynti 1,510 70 105 49 1780 058 030 GE80-DO 2,280 80 120 55 1780 058 070 GE80-DO-2RS 2,250 80 120 55 1780 058 080 GE90-DO 2,740 90 130 60 1780 058 190 GE90-DO-2RS 2,730 90 130 60 1780 058 200 GE90-FO-2RS Toimitusmyynti 5,340 90 150 85 1780 058 210 GE100-DO 4,370 100 150 70 1780 056 140 GE100-DO-2RS 4,330 100 150 70 1780 056 150 GE120-DO-2RS Toimitusmyynti 8,000 120 180 85 1780 056 320 GE100-FO-2RS-A Toimitusmyynti 5,960 100 160 85 1780 056 160 GE110-FO-2RS-A Toimitusmyynti 9,670 110 180 100 1780 056 270 GE110-UK-2RS-B 4,710 110 160 70 1780 056 290 GE140-DO-2RS-A 11,000 140 210 90 1780 056 430 Nivellaakeri kantaa säteis- ja aksiaalikuormia sekä raskaita ja sysäyskuormia. Laakereita käytetään hitaasti pyörivissä ja oskiloivissa liikkeessä, esimerkiksi hydraulisylinterien päissä. Likaisiin olosuhteisiin käytetään tiivistettyä laakeria (2RS). Nivellaakeri Valmistaja Peltinen suojalevy molemmin puolin Kumitiivistin molemmin puolin FAG 2Z 2RSR tai 2HRS SKF 2Z 2RS1 tai 2RSH NTN ZZ LL tai LLU NSK ZZ DD tai DDU KOYO ZZ DD tai 2RS SNR ZZ EE ZKL ZZ 2RS IBC 2Z 2RS NACHI ZZ 2NSL RHP 2Z 2RS Pystylaakeriyksikkö Laippalaakeriyksikkö neljällä kiinn. reiällä Laippalaakeriyksikkö kahdella kiinn. reiällä Yksikkölaakeri * INA RASEY20-JIS RCJY20-JIS RCJTY20-JIS GYE20-KRR-B SKF SYJ 20 FYJ 20 FYTJ 20 YAR 204 ASAHI ja FAG UCP204 UCF204 UCFL204 UC204 Muunnostaulukko laakeriyksikkö Muunnostaulukko tiivistimet Teknistä lisätietoa löytyy sivulta http://medias.ina.de/medias. Toimitusmyyntituotteiden toimitusaika vahvistetaan aina tilauksittain. * Yksikkölaakerit eivät lähtökohtaisesti käy toisten valmistajien pesiin.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=