Wurth_tuotekuvasto
111 Type Toimitusmyynti Paino kg d D b Tuote nr 608 Toimitusmyynti 0,012 8 22 7 1780 060 800 609 Toimitusmyynti 0,013 9 24 7 1780 060 900 6000 Toimitusmyynti 0,018 10 26 8 1780 060 000 6001 Toimitusmyynti 0,022 12 28 8 1780 060 010 6002 Toimitusmyynti 0,030 15 32 9 1780 060 020 6003 Toimitusmyynti 0,039 17 35 10 1780 060 030 6004 Toimitusmyynti 0,066 20 42 12 1780 060 040 6005 Toimitusmyynti 0,079 25 47 12 1780 060 050 6006 Toimitusmyynti 0,117 30 55 13 1780 060 060 6007 Toimitusmyynti 0,151 35 62 14 1780 060 070 6008 Toimitusmyynti 0,192 40 68 15 1780 060 080 6009 Toimitusmyynti 0,239 45 75 16 1780 060 090 6010 Toimitusmyynti 0,261 50 80 16 1780 060 100 6011 Toimitusmyynti 0,385 55 90 18 1780 060 110 6012 Toimitusmyynti 0,415 60 95 18 1780 060 120 628 Toimitusmyynti 0,019 8 24 8 1780 062 800 629 Toimitusmyynti 0,020 9 26 8 1780 062 900 6200 Toimitusmyynti 0,032 10 30 9 1780 062 000 6201 Toimitusmyynti 0,036 12 32 10 1780 062 010 6202 Toimitusmyynti 0,044 15 35 11 1780 062 020 6203 Toimitusmyynti 0,062 17 40 12 1780 062 030 6204 Toimitusmyynti 0,106 20 47 14 1780 062 040 6205 Toimitusmyynti 0,125 25 52 15 1780 062 050 6206 Toimitusmyynti 0,180 30 62 16 1780 062 060 6207 Toimitusmyynti 0,286 35 72 17 1780 062 070 6208 Toimitusmyynti 0,367 40 80 18 1780 062 080 6209 Toimitusmyynti 0,404 45 85 19 1780 062 090 6210 Toimitusmyynti 0,463 50 90 20 1780 062 100 6211 Toimitusmyynti 0,595 55 100 21 1780 062 110 6212 Toimitusmyynti 0,783 60 110 22 1780 062 120 638 Toimitusmyynti 0,030 8 28 9 1780 063 800 639 Toimitusmyynti 0,035 9 30 10 1780 063 900 6300 Toimitusmyynti 0,053 10 35 11 1780 063 000 6301 Toimitusmyynti 0,061 12 37 12 1780 063 010 6302 Toimitusmyynti 0,082 15 42 13 1780 063 020 6303 Toimitusmyynti 0,115 17 47 14 1780 063 030 6304 Toimitusmyynti 0,144 20 52 15 1780 063 040 6305 Toimitusmyynti 0,225 25 62 17 1780 063 050 6306 Toimitusmyynti 0,346 30 72 19 1780 063 060 6307 Toimitusmyynti 0,457 35 80 21 1780 063 070 6308 Toimitusmyynti 0,633 40 90 23 1780 063 080 6309 Toimitusmyynti 0,839 45 100 25 1780 063 090 6310 Toimitusmyynti 1,070 50 110 27 1780 063 100 6311 Toimitusmyynti 1,370 55 120 29 1780 063 110 6312 Toimitusmyynti 1,717 60 130 31 1780 063 120 Urakuulalaakerit Urakuulalaakeri on monipuolinen ja sitä käytetäänkin melkein kaikissa koneissa, ajoneuvoissa ja laitteissa. Yksiriviset urakuulalaakerit soveltuvat korkeille kierrosnopeuk- sille ja ottavat vastaan sekä säteis-että aksiaalikuormia. Urakuulalaakereita on saatavana hankaavalla kumitiivistimellä ja hankaamattomalla metallisella suojalevyllä suojattuna.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=