Wurth_tuotekuvasto

2.82 M AV Kierre- nousu h mm m mm e mm 8 Sinkitty 10 Sinkitty Hapon- kestävä A4 M3 5,5 0,5 4 2,7 6,1 0368 3 0397 3 M4 7 0,7 5 3,2 7,7 0368 4 0397 4 M5 8 0,8 5 3,5 8,9 0368 5 0397 5 M6 10 1,0 6 4,5 11,0 0368 6 0397 6 M7 11 1,0 7,5 5,5 12,1 0368 7 M8 13 1,25 8 6,0 14,4 0368 8 0370 08 0397 8 M10 17 1,5 10 7,0 18,9 0368 10 0370 010 0397 10 15 1,5 10 7,0 16,6 0368 10 15 M12 19 1,75 12 9 21,1 0368 12 0370 012 0397 12 M14 22 2,0 14 10 24,5 0368 14 0370 014 0397 14 M16 24 2,0 16 11 26,8 0368 16 0370 016 0397 16 M18 27 2,5 18,5 14 30,1 0368 18 M20 30 2,5 20 15 33,5 0368 20 0370 020 0397 20 M22 32 2,5 20 16 35,7 0368 22 M24 36 3,0 24 16 39,9 0368 24 0370 024 0397 24 M27 41 3,0 27 19 45,6 0368 27 M30 46 3,5 30 23 51,3 0368 30 0370 030 0397 30 M36 55 4,0 36 25 60,8 0368 36 M39 60 4,0 39 27 66,5 0368 39 M AV Kierre- nousu h mm m mm e mm 8 Sinkitty 10 Sinkitty M8x1 13 1,0 8 6 14,4 0368 8 1 M10x1 17 1,0 10 7 18,9 0368 10 1 M10x1,25 17 1,25 10 7 18,9 0368 10 125 M12x1 19 1,0 12 9 21,1 0368 12 1 M12x1,25 19 1,25 12 9 21,1 0368 12 125 0370 01215 M12x1,5 19 1,5 12 9 21,1 0368 12 15 M14x1,5 22 1,5 14 10 24,5 0368 14 15 0370 01415 M16x1,5 24 1,5 16 11 26,8 0368 16 15 M18x1,5 27 1,5 18,5 14 30,1 0368 18 15 M20x1,5 30 1,5 20 15 33,5 0368 20 15 0370 02015 M22x1,5 32 1,5 20 16 0368 22 15 0370 02215 M24x1,5 36 1,5 24 16 39,9 0368 24 15 M24x2 36 2,0 24 16 39,9 0368 24 2 M27x2 41 2,0 27 19 45,6 0368 27 2 M30x1,5 46 1,5 30 23 51,3 0368 30 15 M30x2 46 2,0 30 23 51,3 0368 30 2 M36x3 55 3,0 36 19 60,7 0368 36 3 M39x3 60 3,0 39 21 66,4 0368 39 3 Nylock mutterit DIN 985 Nylock mutterit, hienokierre DIN 985

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=