Wurth_tuotekuvasto
114 Pystylaakeriyksikkö Nimi Paino kg Pituus mm Leveys mm Korkeus mm Reikäväli mm Sisäreikä mm Pultti Tuote nr UCP201 MSB 0,690 127 38 62 95 12 M10 1781 088 070 UCP202 MSB 0,690 127 38 62 95 15 M10 1781 088 080 UCP203 MSB 0,680 127 38 62 95 17 M10 1781 088 090 UCP204 MSB 0,660 127 38 65 95 20 M10 1781 088 100 UCP205 MSB 0,810 140 38 71 105 25 M10 1781 088 110 UCP206 MSB 1,240 160 44 84 121 30 M14 1781 088 120 UCP207 MSB 1,580 167 48 93 127 35 M14 1781 088 130 UCP208 MSB 1,890 184 54 100 137 40 M14 1781 088 140 UCP209 MSB 2,140 190 54 106 146 45 M14 1781 088 150 UCP210 MSB 2,660 206 60 113 159 50 M16 1781 088 160 UCP211 MSB 3,310 219 60 125 171 55 M16 1781 088 170 UCP212 MSB 4,900 241 70 138 184 60 M16 1781 088 180 UCP213 MSB 5,150 265 70 150 203 65 M20 1781 088 190 UCP214 MSB 6,200 266 72 156 210 70 M20 1781 088 200 UCP215 MSB 7,160 275 74 162 217 75 M20 1781 088 210 UCP216 MSB 8,100 292 78 174 232 80 M20 1781 088 220 UCP217 MSB 9,810 310 83 185 247 85 M20 1781 088 230 UCP218 MSB 11,960 327 88 198 262 90 M22 1781 088 240 Pystylaakeriyksikkö kiinnitetään akselille laakerin pidennetyllä sisärenkaalla olevien kahden pidätinruuvin avulla. Laakeriyksikkö on itseasennoituva ja sallii pienet staattiset kulmavirheet Pesässä on M6-rasvanippa jälkivoitelua varten.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=