Wurth_tuotekuvasto

115 Pystylaakeriyksikkö Komposiitti/Rst MUCPPL Paino kg Pituus mm Leveys mm Korkeus mm Reikäväli mm Sisäreikä mm Pultti Tuote nr 204 MSB 0,290 127 31 65,5 95 20 M10 1781 089 000 205 MSB 0,340 140,5 34 71 105 25 M10 1781 089 010 206 MSB 0,540 163 38,1 84 119 30 M10 1781 089 020 207 MSB 0,780 168 42,9 94,5 127 35 M12 1781 089 030 208 MSB 0,970 184 49,2 99 137 40 M12 1781 089 040 Korroosio on usein ongelma elintarvike-, juoma- ja lääketeollisuuden laakerikomponenteissa. Toistuvissa tuotantolaitteiden pesuissa laakeri- yksiköt ovat todella rankoissa olosuhteissa. Komposiittirunkoinen pesä ja ruostumaton laakeri kestävat paremmin pesuja ja ovat helpommin puhdistettavissa verrattuna valurautayksiköihin.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=