Wurth_tuotekuvasto
116 Pystylaakeriyksikkö Silver sarja Nimi Paino kg Pituus mm Leveys mm Korkeus mm Reikäväli mm Sisäreikä mm Pultti Tuote nr UP000 MSB 0,080 67 17,5 35 53 10 M6 1781 088 000 UP001 MSB 0,090 71 17,5 38 56 12 M6 1781 088 010 UP002 MSB 0,130 80 18,5 43 63 15 M6 1781 088 020 UP003 MSB 0,160 85 20,5 47 67 17 M6 1781 088 030 UP004 MSB 0,230 100 24,5 55 80 20 M8 1781 088 040 UP005 MSB 0,290 112 25,5 62 90 25 M8 1781 088 050 UP006 MSB 0,450 132 26,5 70 106 30 M10 1781 088 060 Pesä kestää vaikeitakin olosuhteita varsinkin elintarviketeollisuudessa. Epäkeskorengaskiinnitys akselille. Pystylaakeriyksikkö Silver sarja Nimi Paino kg Pituus mm Leveys mm Korkeus mm Reikäväli mm Sisäreikä mm Pultti Tuote nr KP000 MSB 0,070 67 14 35 53 10 M6 1781 088 500 KP001 MSB 0,090 71 14,5 38 56 12 M6 1781 088 510 KP002 MSB 0,130 80 16,5 43 63 15 M6 1781 088 520 KP003 MSB 0,160 85 17,5 47 67 17 M6 1781 088 530 KP004 MSB 0,230 100 21 55 80 20 M8 1781 088 540 KP005 MSB 0,290 112 22,5 62 90 25 M8 1781 088 550 KP006 MSB 0,450 132 24,5 70 106 30 M10 1781 088 560 Pesä kestää vaikeitakin olosuhteita varsinkin elintarviketeollisuudessa. Pidätinruuvikiinnitys akselille.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=