Wurth_tuotekuvasto

117 Nimi Paino kg Pituus mm Leveys mm Korkeus mm Reikäväli mm Sisäreikä mm Pultti Tuote nr UCFL201 MSB 0,450 113 60 31 90 12 M10 1781 088 570 UCFL202 MSB 0,440 113 60 31 90 15 M10 1781 088 580 UCFL203 MSB 0,430 113 60 31 90 17 M10 1781 088 590 UCFL204 MSB 0,410 113 60 31 90 20 M10 1781 088 600 UCFL205 MSB 0,580 130 68 34,1 99 25 M14 1781 088 610 UCFL206 MSB 0,860 148 80 38,1 117 30 M14 1781 088 620 UCFL207 MSB 1,080 161 90 42,9 130 35 M14 1781 088 630 UCFL208 MSB 1,440 175 100 49,2 144 40 M14 1781 088 640 UCFL209 MSB 1,740 188 108 49,2 148 45 M16 1781 088 650 UCFL210 MSB 2,100 197 115 51,6 157 50 M16 1781 088 660 UCFL211 MSB 2,910 224 130 55,6 184 55 M16 1781 088 670 UCFL212 MSB 3,740 250 140 65,1 202 60 M20 1781 088 680 UCFL213 MSB 4,570 258 155 65,1 210 65 M20 1781 088 690 UCFL214 MSB 5,110 265 160 74,6 216 70 M20 1781 088 700 UCFL215 MSB 5,370 275 165 77,8 225 75 M20 1781 088 710 UCFL216 MSB 7,200 290 180 82,6 233 80 M22 1781 088 720 UCFL217 MSB 8,610 305 190 85,7 248 85 M22 1781 088 730 UCFL218 MSB 10,510 320 205 96 265 90 M22 1781 088 740 Laippalaakeriyksikkö Kiinnitetään akselille pidätinruuveilla. Laakeriyksikkö on itseasennoituva ja sallii pienet staattiset kulmavirheet Pesässä on M6-rasvanippa jälkivoitelua varten. Kahdella kiinnitysreiällä

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=