Wurth_tuotekuvasto

118 Laippalaakeriyksikkö 2 kiinnitysreiällä Komposiitti/Rst MUCFLPL Paino kg Pituus mm Leveys mm Korkeus mm Reikäväli mm Sisäreikä mm Pultti Tuote nr 204 MSB 0,240 130 70 31 90 20 M10 1781 089 100 205 MSB 0,300 131 69,5 34,1 99 25 M10 1781 089 110 206 MSB 0,450 148 80 38,1 117 30 M10 1781 089 120 207 MSB 0,660 164 90 42,9 130 35 M12 1781 089 130 208 MSB 0,870 176 100 49,2 144 40 M12 1781 089 140 Korroosio on usein ongelma elintarvike-, juoma- ja lääketeollisuuden laakerikomponenteissa. Toistuvissa tuotantolaitteiden pesuissa laakeri- yksiköt ovat todella rankoissa olosuhteissa. Komposiittirunkoinen pesä ja ruostumaton laakeri kestävat paremmin pesuja ja ovat helpommin puhdistettavissa verrattuna valurautayksiköihin.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=