Wurth_tuotekuvasto

119 Laippalaakeriyksikkö 2 kiinnitysreiällä Silver sarja Nimi Paino kg Pituus mm Leveys mm Korkeus mm Reikäväli mm Sisäreikä mm Pultti Tuote nr UFL000 MSB 0,060 60 36 17,5 45 10 M6 1781 088 250 UFL001 MSB 0,070 63 38 17,5 48 12 M6 1781 088 260 UFL002 MSB 0,100 67 42 18,5 53 15 M6 1781 088 270 UFL003 MSB 0,130 71 46 20,5 56 17 M6 1781 088 280 UFL004 MSB 0,200 90 55 24,5 71 20 M8 1781 088 290 UFL005 MSB 0,240 95 60 25,5 75 25 M8 1781 088 300 UFL006 MSB 0,350 111 70 26,5 85 30 M10 1781 088 310 Nimi Paino kg Pituus mm Leveys mm Korkeus mm Reikäväli mm Sisäreikä mm Pultti Tuote nr KFL000 MSB 0,060 60 36 14 45 10 M6 1781 088 750 KFL001 MSB 0,070 63 38 14,5 48 12 M6 1781 088 760 KFL002 MSB 0,100 67 42 16,5 53 15 M6 1781 088 770 KFL003 MSB 0,130 71 46 17,5 56 17 M6 1781 088 780 KFL004 MSB 0,200 90 55 21 71 20 M8 1781 088 790 KFL005 MSB 0,250 95 60 22,5 75 25 M8 1781 088 800 KFL006 MSB 0,350 111 70 24,5 85 30 M10 1781 088 810 Pesä kestää vaikeitakin olosuhteita varsinkin elintarviketeollisuudessa. Epäkeskorengaskiinnitys akselille. Pesä kestää vaikeitakin olosuhteita varsinkin elintarviketeollisuudessa. Pidätinruuvikiinnitys akselille. Laippalaakeriyksikkö 2 kiinnitysreiällä Silver sarja

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=