Wurth_tuotekuvasto
120 Nimi Paino kg Pituus mm Leveys mm Korkeus mm Reikäväli mm Sisäreikä mm Pultti Tuote nr UCF201 MSB 0,600 86 86 31 64 12 M10 1781 088 320 UCF202 MSB 0,590 86 86 31 64 15 M10 1781 088 330 UCF203 MSB 0,580 86 86 31 64 17 M10 1781 088 340 UCF204 MSB 0,560 86 86 31 64 20 M10 1781 088 350 UCF205 MSB 0,800 95 95 34,1 70 25 M10 1781 088 360 UCF206 MSB 1,120 108 108 38,1 83 30 M10 1781 088 370 UCF207 MSB 1,460 117 117 42,9 92 35 M12 1781 088 380 UCF208 MSB 1,840 130 130 49,2 102 40 M14 1781 088 390 UCF209 MSB 2,150 137 137 49,2 105 45 M14 1781 088 400 UCF210 MSB 2,420 143 143 51,6 111 50 M14 1781 088 410 UCF211 MSB 3,310 162 162 55,6 130 55 M16 1781 088 420 UCF212 MSB 4,280 175 175 65,1 143 60 M16 1781 088 430 UCF213 MSB 4,990 187 187 65,1 149 65 M16 1781 088 440 UCF214 MSB 5,850 193 193 74,6 152 70 M16 1781 088 450 UCF215 MSB 6,910 200 200 77,8 159 75 M16 1781 088 460 UCF216 MSB 7,500 208 208 82,6 165 80 M20 1781 088 470 UCF217 MSB 9,660 220 220 85,7 175 85 M20 1781 088 480 UCF218 MSB 12,060 235 235 96 187 90 M20 1781 088 490 Laippalaakeriyksikkö Neljällä kiinnitysreiällä Kiinnitetään akselille pidätinruuveilla. Laakeriyksikkö on itseasennoituva ja sallii pienet staattiset kulmavirheet. Pesässä on M6-rasvanippa jälkivoitelua varten.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=