Wurth_tuotekuvasto
121 Laippalaakeriyksikkö 4 kiinnitysreiällä Komposiitti/Rst MUCFPL Paino kg Pituus mm Leveys mm Korkeus mm Reikäväli mm Sisäreikä mm Pultti Tuote nr 204 MSB 0,290 86 86 31 63,5 20 M10 1781 089 050 205 MSB 0,360 95 95 34,1 70 25 M10 1781 089 060 206 MSB 0,500 107 107 38,1 83 30 M10 1781 089 070 207 MSB 0,740 118 118 42,9 92 35 M12 1781 089 080 208 MSB 0,970 130 130 49,2 102 40 M12 1781 089 090 Korroosio on usein ongelma elintarvike-, juoma- ja lääketeollisuuden laakerikomponenteissa. Toistuvissa tuotantolaitteiden pesuissa laakeri- yksiköt ovat todella rankoissa olosuhteissa. Komposiittirunkoinen pesä ja ruostumaton laakeri kestävat paremmin pesuja ja ovat helpommin puhdistettavissa verrattuna valurautayksiköihin.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=