Wurth_tuotekuvasto
122 Yksikkölaakeri Nimi Paino kg Sisäreikä d mm Leveys D mm Korkeus B mm ur leveys C mm Tuote nr UC201 MSB 0,200 12 47 31 17 1781 088 820 UC202 MSB 0,190 15 47 31 17 1781 088 830 UC203 MSB 0,180 17 47 31 17 1781 088 840 UC204 MSB 0,160 20 47 31 17 1781 088 850 UC205 MSB 0,200 25 52 34,1 17 1781 088 860 UC206 MSB 0,320 30 62 38,1 19 1781 088 870 UC207 MSB 0,480 35 72 42,9 20 1781 088 880 UC208 MSB 0,640 40 80 49,2 21 1781 088 890 UC209 MSB 0,680 45 85 49,2 22 1781 088 900 UC210 MSB 0,800 50 90 51,6 24 1781 088 910 UC211 MSB 1,110 55 100 55,6 25 1781 088 920 UC212 MSB 1,540 60 110 65,1 27 1781 088 930 UC213 MSB 1,850 65 120 65,1 28 1781 088 940 UC214 MSB 2,050 70 125 74,6 29 1781 088 950 UC215 MSB 2,210 75 130 77,8 30 1781 088 960 UC216 MSB 2,800 80 140 82,6 32 1781 088 970 UC217 MSB 3,460 85 150 85,7 34 1781 088 980 UC218 MSB 4,360 90 160 96 36 1781 088 990 Usein pelkkä laakerin vaihto riittää, eikä tarvitse hankkia täydellistä laakeriyksikköä. Yksikkölaakeri on tiivistetty säteissuuntaisella esijännitetyllä huulitiivisteellä, joka estää tehokkaasti epäpuhtauksien pääsemistä laakeriin ja varmistaa siten pitkän käyttöiän.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=