Wurth_tuotekuvasto

2.83 UNC- kierre AV Kierrenousu Korkeus Sinkitty N:O 10 3/8 24 4,2 0375 10 1/4 7/16 20 8 0375 14 5/16 1/2 18 8,5 0375 516 3/8 9/16 16 11,4 0375 38 7/16 11/16 14 14 0375 716 1/2 3/4 13 15 0375 12 5/8 15/16 11 19 0375 58 3/4 1 1/8 10 22,5 0375 34 7/8 1 5/16 9 27 0375 78 1 1 1/2 8 28,5 0375 1 UNF- kierre AV Kierrenousu Korkeus Sinkitty 1/4 7/16 28 8 0378 14 5/16 1/2 24 8,5 0378 516 3/8 9/16 24 11,4 0378 38 7/16 11/16 20 14 0378 716 1/2 3/4 20 15 0378 12 9/16 7/8 18 16 0378 916 5/8 15/16 18 19 0378 58 3/4 1 1/8 16 22,5 0378 34 7/8 1 5/6 16 24,5 0378 78 1 1 1/2 12 28,5 0378 1 Nylock mutterit, tuuma M AV Kierrenousu Korkeus 8 Sinkitty M5 8 0,8 7 0379 10005 M6 10 1,0 9 0379 10006 M8 13 1,25 11 0379 10008 M10 15 1,5 13 0379 100010 M12 18 1,75 16 0379 100012 M14 21 2,0 20 0379 100014 M16 24 2,0 20 0379 100016 Nylock mutteri laipalla DIN 6926 DIN 985

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=