Wurth_tuotekuvasto

124 Tuote nr Tuote Toimitusmyynti 1780 135 250 Induktiolämmitin HEATER10 Toimitusmyynti 1780 137 700 Induktiolämmitin HEATER20 Lämmittimet Heater 10 Heater 20 HEATER10 HEATER20 Laakerin paino 10 kg 20 kg Laakerin ulkohalkaisija 210 mm 280 mm Sisähalkaisija min. 10 mm min. 20 mm lisäpalkilla 10 mm Jännite 230 V 230 V Lämpötilan näyttö 50 - 240 50 - 240 Oma paino 7 kg 17 kg Pituus 230 mm 345 mm Leveys 200 mm 240 mm Korkeus 200 mm 240 mm Heater Lämmittimet • Lämmittää tasaisesti, eikä siten aiheuta vahingollisia lämpötilaeroja työkappaleessa • Nopeampi ja puhtaampi käytössä kuin perinteiset lämmittimet • Lämmittää työkappaleet haluttuun lämpötilaan (mikroprosessoriohjaus) • poistaa magneettisuuden laakerin teräsosista automaattisesti • Työkappaleen sisähalkaisija vähintään 10 mm • Helppokäyttöinen

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=