Wurth_tuotekuvasto
125 Fitting tool alu Tuote nr Toimitus- myynti 10/26 1780 052 650 X 12/28 1780 052 650 X 12/32 1780 052 690 X 12/37 1780 052 700 X 15/32 1780 052 710 X 15/35 1780 052 720 X 15/42 1780 052 730 X 17/35 1780 052 740 X 17/40 1780 052 750 X Fitting tool alu Tuote nr Toimitus- myynti 20/42 1780 052 770 X 20/47 1780 052 780 X 20/52 1780 052 790 X 25/47 1780 052 800 X 25/52 1780 052 810 X 25/62 1780 052 820 X 30/55 1780 052 830 X 30/62 1780 052 840 X 30/72 1780 052 850 X Fitting tool alu Tuote nr Toimitus- myynti 35/62 1780 052 860 X 35/72 1780 052 870 X 35/80 1780 052 880 X 40/68 1780 052 890 X 40/80 1780 052 900 X 45/75 1780 052 930 X 45/85 1780 052 940 X 50/80 1780 052 960 X 50/90 1780 052 680 X 50/110 1780 052 950 X Tuote nr Toimitus- myynti Fitting Tool Alu-set 10 - 50 Sarja 1780 136 450 Fitting-tool-alu.hammer vasara 1780 052 640 Toimitusmyynti Fitting tool alu ring 12/32 1780 052 690 Toimitusmyynti Sleeve-A Holkki 1780 052 980 Toimitusmyynti Sleeve-B Holkki 1780 052 990 Toimitusmyynti Sleeve-C Holkki 1780 053 000 Toimitusmyynti Tuote nr Tuote 1780 136 440 Välysmitta 100 mm 1780 136 430 Välysmitta 300 mm Iskuholkkisarja Välysmitta Fitting Tool Alu-set Pitkällä 300 mm välysmitalla on helppo mitata suurten pallomaisten rullalaakereiden asennusvälykset. Tulkin pituus mm Tulkin paksuus mm Feller-Gauge 100 100 0,03 0,08 0,14 0,04 0,09 0,16 0,05 0,10 0,18 0,06 0,12 0,20 0,07 Feller-Gauge 300 300 0,03 0,12 0,20 0,04 0,13 0,25 0,05 0,14 0,30 0,06 0,15 0,35 0,07 0,16 0,40 0,08 0,17 0,45 0,09 0,18 0,50 0,10 0,19
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=