Wurth_tuotekuvasto

126 Hihnakäyttöjen teho ja käyttöikä voidaan optimoida oikealla linjauksella ja hihnankireydellä. Tuote nr Toimitusmyynti Laser SMARTY2 1780 136 820 Laser SMARTY2.target 1780 136 831 Laser SMARTY2.target-digital 1780 136 830 Toimitusmyynti Laser TRUMMY2 1780 136 840 Laser SMARTY2 ja TRUMMY2 Laser-Smarty2 Hihnan kireysmittari Laser Trummy 2 Laser-Smarty2. target-digital Laitteella voidaan mitata hihnan kireys tarkasti joko taajuutena (Hz) tai voimana (N). Toimitukseen sisältyy myös langallinen sondi, joilla mittaus voidaan suorittaa vaikeapääsyisestä kohteesta. Hihnakäyttöjen linjaustyökalu LASER SMARTY2. Helppokäyttöinen laserkohdistus joko magneettinastoihin (2 kpl sisältyy toimitukseen) tai digitaaliseen LASER SMARTY2.DIGITAL vastaanottimeen, jonka näytöstä linjausarvot saadaan digitaalisesti reaaliajassa. Tuote nr Laser.shim-set 1780 135 320 Laser.shim 15X0,05 1780 081 640 Laser.shim 15X0,10 1780 081 650 Laser.shim 15X0,20 1780 081 660 Laser.shim 15X0,50 1780 081 670 Laser.shim 15X0,70 1780 081 680 Laser.shim 15X1,00 1780 081 690 Laser.shim 15X2,00 1780 081 700 Laser.shim 23X0,05 1780 081 710 Laser.shim 23X0,10 1780 081 720 Laser.shim 23X0,20 1780 081 730 Laser.shim 23X0,50 1780 081 740 Laser.shim 23X0,70 1780 081 750 Laser.shim 23X1,00 1780 081 760 Laser.shim 23X2,00 1780 081 770 Laser.shim 32X0,05 1780 081 780 Laser.shim 32X0,10 1780 081 790 Laser.shim 32X0,20 1780 081 800 Laser.shim 32X0,50 1780 081 810 Laser.shim 32X0,70 1780 081 820 Laser.shim 32X1,00 1780 081 830 Laser.shim 32X2,00 1780 081 840 Laser.shim 44x0,10 1780 081 860 Laser.shim 44X0,20 1780 081 870 Laser.shim 44X0,50 1780 081 880 Laser.shim 44X0,70 1780 081 890 Laser.shim 44X1,00 1780 081 900 Laser.shim 44X2,00 1780 081 910 Laser SHIM Laser shim-set Ruostumattomat linjauslevyt mm. sähkömoottoreiden tassujen alle akselilinjausten yhteydessä. A B C Shim 15 55 50 15 Shim 23 75 70 23 Shim 32 90 80 32 Shim 44 125 105 44 A B C

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=