Wurth_tuotekuvasto

127 Tuote nr Voima kN Jänneväli Irrotus- syvyys Toimitus- myynti Puller-hyd40 1780 135 270 40 150 152 Puller-hyd 60 1780 135 300 60 200 152 X Puller-hyd 60-XL 1780 112 490 60 200 190 Puller-hyd 80 1780 135 310 80 250 190 X Puller-hyd 80-XL 1780 112 570 80 250 229 Puller-hyd 100 1780 135 150 100 280 182 X Puller-hyd 120 1780 135 160 120 305 220 X Puller-hyd 200 1780 135 170 200 356 259 X Puller-hyd 250 1780 135 180 250 406 300 X Puller-hyd 250-XL 1780 135 181 250 406 375 X Ulosvetäjä Puller-hyd Puller Trisection FAG PowerPull SPIDER • sisäänrakennettu hydraulisylinteri käsipumpulla • korkeaviskoosinen hydrauliöljy R 68 • 2- ja 3-sakarainen ulosvedin samassa laitteessa • kevyt, pumppuvarsi kääntyy 360° • keskittyy automaattisesti akselille jousitetun keskiökartion ansiosta • voidaan käyttää eri asennoissa • vierintälaakereiden, hammaspyörien, holkkien, levyjen ja monien muiden puristesovitteisten osien irrotus • suuri jänneväli vetosakaroiden optimoidusta sijainnista johtuen • irrotussyvyyttä voidaan suurentaa erikoispitkillä vetosakaroilla (lisävaruste) • suojaverkko (SPIDER 40...80) tai läpinäkyvä suojapeitto sisältyy toimitukseen • ylikuormitussuojaus sisäänrakennetulla ylipaineventtiilillä Tuote nr a mm b mm c mm paino kg Toimitus- myynti Puller-trisection-50 (12-50 mm) 1780 135 230 12 50 11 4,5 X Puller-trisection-100 (26-100 mm) 1780 135 200 26 100 21 4,9 Puller-trisection-160 (50-160 mm) 1780 135 210 50 160 32 6,6 Hydraulisille ja mekaanisille ulosvetimille: FAG Power Pull ulosvetolaippa TRISECTION PLATE Ulosvetolaippa helpottaa kokonaisten laakereiden, tiuk- kasovitteisten sisärenkaiden tai muiden työkappaleiden irrotusta. Ulosvetimen kynnet asetetaan ulosvetolaipan taakse ja näin voima jakaantuu tasaisesti. Jopa lujasti kiinni istuvat osat saadaan vedettyä ulos vahingoittamatta työkappal- etta. Optimoitu voimavaikutus minimoi myös ulosvetoon tarvittavan voiman määrän. Ulosvetolaippa

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=