Wurth_tuotekuvasto
129 Värähtelymittalaite Tuote nr Toimitusmyynti DETECT3-KIT 1780 136 730 Toimitusmyynti DETECT3-BALANCE-KIT 1780 136 740 Toimitusmyynti DETECTOR III Värähtely on hyvä koneen kunnon ilmaisin. FAG Detector III:lla voidaan valvoa koneen värähtelyä standardin ISO 10816 mukaisesti ja vierintälaakereiden kuntoa verhokäyrämittauksella. Laite soveltuu siten erinomaisesti tunnistamaan epätasapainon ja linjausvirheet, vierintälaakeri- vauriot ja vaihdevauriot (hammasvahde). Tyypillisiä valvontakohteita ovat pumput, sähkömoottorit, puhaltimet, työstökoneet, kompressorit, vaihteet, karat jne. Tasapainoituksiin (puhaltimet, pumput yms.) tarvitaan Detect3-Balance-Kit , Detector III:n lisäksi.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=