Wurth_tuotekuvasto

132 Arcanol Multitop Suorituskykyinen laajakäyttöalainen yleisrasva, joka soveltuu myös korkeille kuormituksille, alhaisille ja korkeille kierrosnopeuksille sekä normaalia laajemmalle käyttölämpötila-alueelle. Erinomainen rasva ongelmallisten suuriliukupin- taisten laakereiden, kuten kartiorullalaakereiden, pallomaisten säteisrullalaakereiden ja liukupinta- ohjauspitimellisten laakereiden voiteluun. Soveltuu myös käyttökohteisiin, joissa laakerin ulkorengas pyörii. Laakerirasvat Tuotenumero 1780 134 695 Sisältö 400 g Säilyvyysaika 3 vuotta Arcanol Speed 2,6 KÄYTTÖKOHTEET: Schaefflerin käyttämä ja suosittelema erikoisrasva työstökoneiden ja tekstiilikoneiden nopeasti pyöriville karalaakereille. Erittäin pieni käyntivastus. Korvaa uutena suorituskykyisempänä rasvana Klüber NBU 15 rasvan Käyttöalue Työstökoneet, instrumentit. Erikoisrasva kuulalaakereille Tuotenumero 1780 134 660 Sisältö 400 g Säilyvyysaika 3 vuotta

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=