Wurth_tuotekuvasto

133 MULTITOP MULTI 3 LOAD 150 TEMP 90 TEMP 110 SPEED 2,6 Perusöljy Osasynteettinen Mineraali Mineraali Synteettinen Synteettinen Synteettinen Saennin Litiumsaippua Litiumsaippua Litiumkompleksi Kalsium/Polyurea Litiumkompleksi Litiumkompleksi saippua NLGI-luokka 2 3 2 2 2 2-3 Käyttölämpötila alue °C -50.... + 140 -30….+120 °C -20….+140 °C -40….+160 °C -35….+160 °C -30….+120 °C Jatkuvan käytön lämpö- tilaraja °C 85 °C 75 °C 95 °C 90 °C 110 °C 80 °C Tyypillilisiä käyttökohteita Valssaimet, rakennuskoneet, moottoriajoneuvot, tekstiili- ja hioma- karat, puhaltimet, pyöränlaakerit Suuret sähkömoot- torit, maatalous- ja rakennuskoneet, sekoittimet ja tuulettimet Työstökoneet, lineaarijohteet Kytkimet, sähkö- moottorit, mootto- riajoneuvot Sähkölaitteet, moottoriajoneuvot Työstökoneet, instrumentit Yleisrasva kuula- ja rullalaakereille Yleisrasva kuula- laakereille Erikoisrasva kuula-, rulla- ja neula- laakereille sekä lineaarijohteille Erikoisrasva kuula- ja rullalaakereille Erikoisrasva kuula- ja rullalaakereille Erikoisrasva kuula- laakereille Tuote Sisältö Tuote nr Toimitusmyynti Laakerirasva Multitop 250 g 1780 134 640 Laakerirasva Multitop 400 g 1780 134 660 Laakerirasva Multitop 25 Kg 1780 134 650 Toimitusmyynti Laakerirasva Multi 3 250 g 1780 134 620 Laakerirasva Load 150 400 g 1780 136 800 Laakerirasva Temp 90 400 g 1780 134 770 Laakerirasva Temp 110 400 g 1780 134 710 Laakerirasva Speed 2,6 400 g 1780 134 695 Laakerirasva Speed 2,6 1 kg 1780 134 670 Toimitusmyynti Asennuspasta 70g 1780 135 500 Tuotenumero 1780 135 500 Määrä 1 Sisältö 70 g Lämpötilan kestävyys vähint./enint. -30 – 150 °C Lyhytaikainen lämpötilan kestävyys enint. 150 °C Säilyvyysaika tuotannosta 10 vuotta Asennuspasta

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=