Wurth_tuotekuvasto
2.84 DIN 439 DIN 936 Hienokierre DIN 980V M AV Kierrenousu h mm Sinkitty M8 13 1,25 5 0319 8 M10 17 1,5 6 0319 10 M12 19 1,75 7 0319 12 M14 22 2,0 8 0319 14 M16 24 2,0 8 0319 16 M20 30 2,5 10 0319 20 M22 32 2,5 10 0319 22 M24 36 3,0 10 0319 24 M30 46 3,5 12 0319 30 M AV Kierrenousu Korkeus Sinkitty M6 10 1,0 3,2 0318 6 M8 13 1,25 4,0 0318 8 M10 17 1,5 5,0 0318 10 M AV Kierrenousu Korkeus Sinkitty M12x1,5 19 1,5 7 0319 12 15 M14x1,5 22 1,5 8 0319 14 15 M16x1,5 24 1,5 8 0319 16 15 M18x1,5 27 1,5 9 0319 18 15 M20x1,5 30 1,5 10 0319 20 15 M22x1,5 32 1,5 10 0319 22 15 M30x1,5 46 1,5 12 0319 30 15 M30x2 46 2,0 12 0319 30 2 M AV Kierre- nousu Korkeus 8 Sinkitty 10 Sinkitty M4 7 7,7 4,8 0369 4 M5 8 8,8 5,1 0369 5 M6 10 11 6,0 0369 6 M8 13 14 8,0 0369 8 M10 17 19 10 0369 10 0369 010 M12 19 21 12 0369 12 0369 012 M12x1,5 19 21 12 0369 12 15 M14 22 24,5 12 0369 14 M14x1,5 22 24,5 12 0369 14 15 0369 014 15 M16 24 26,8 16,4 0369 16 0369 016 M16x1,5 24 26,8 16,4 0369 16 15 M18 27 30 18 0369 18 0369 018 M18x1,5 27 30 18 0369 018 15 M20 30 33,5 20,3 0369 20 0369 020 M22 32 35,7 22 0369 22 M24 36 40 24 0369 24 M30 46 51 30 0369 30 Matalat mutterit Metallilukitus mutterit
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=